Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO120GFI Strømbryter 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235

SQUARE D QO120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 120v

På lager
Vare: AA9GEY Modell: QO120GFIKryssreferanse: 1D235

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AC-spenningsvurdering120 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
LUFT @ 240VAC10kA
amps20
Strømbryter TypeJordfeilbryter (klasse A - 5mA)
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.91 "
Lengde3"
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536200040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeDC-spenningsvurderingLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsePris
SQUARE D QO115GFI Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFISkrue klemme120 VAC150.75 "Ikke rangert3"8AWG14AWG944NOK
SQUARE D QO130GFI Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFISkrue klemme120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG1 047 NOK
SQUARE D QO215GFI Plugg inn effektbryter 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFISkrue klemme120 / 240 VAC151.5 "Ikke rangert3"8AWG14AWG2 116 NOK
SQUARE D QO220GFI Plugg inn effektbryter 20a 2p 10ka 240v | AA9GJ 1D304 QO220GFISkrue klemme120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG2 139 NOK
SQUARE D QO230GFI Plugg inn effektbryter 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFISkrue klemme120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG2 139 NOK
SQUARE D QO240GFI Plugg inn effektbryter 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFIBoks Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG2 139 NOK
SQUARE D QO250GFI Strømbryter 50a 2p 10ka 240v | AA9GGU 1D314 QO250GFIBoks Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG2 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 120v
1 047 NOK / enhet