AKRO-MILS 30040 Shelfmax hyllebinger


Akro-Mils 30040-serien ShelfMax-binger er egnet for lagring av lignende produkter innenfor ett område. Disse enhetene brukes vanligvis i varehus, produksjonsenheter, helsetjenester og oppbevaringsskap. De finnes i blå, klare og røde fargevarianter.

filtre
Høyde: 6 "til 8" , Innvendig høyde: 5 15 / 16 " , Innvendig lengde: 9 3 / 4 " , Innvendig bredde: 2 1 / 2 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 20 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 6" , Utvendig lengde: 11 5 / 8 " , Utvendig bredde: 4 1 / 8 " , Antall pakker: 16 , Bredde: 4 "til 5"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30040BLÅ
Blå126NOK
B
30040SKLAR
Fjern163NOK
C
30040RED
Rød126NOK

30040 Shelfmax hyllebinger

Akro-Mils 30040-serien ShelfMax-binger er egnet for lagring av lignende produkter innenfor ett område. Disse enhetene brukes vanligvis i varehus, produksjonsenheter, helsetjenester og oppbevaringsskap. De finnes i blå, klare og røde fargevarianter.

Egenskaper

  • De har opprullet rygg og forsterkede sideribber for å gi ekstra styrke når hyllene er fullastet.
  • Disse beholderne er laget av industrielt plast for motstand mot oljer, kjemikalier og løsemidler.
  • De kan stables oppå hverandre, og maksimerer lagring i travle industrielle omgivelser.
  • Disse 6-tommers skuffene tillater opptil 85 prosent mer holdekapasitet enn standard 4-tommers hyllebinger.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 40020 Black Divider: Denne skilleveggen brukes til å lage flere rom i disse skuffene for å oppbevare gjenstander separat.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes klare plasthyller til?

Gjennomsiktige plasthyller er gjennomsiktige og gir større synlighet av innholdet.

Hva er formålet med etikettholderen i disse beholderne?

Disse skuffene kommer med en innebygd etikettholder som holder etiketten sikkert for å identifisere deler og skanne strekkoder.

Hva er fordelen med et traktdesign?

ShelfMax-binger har en traktfrontdesign, slik at brukere kan se og få tilgang til innholdet, selv når de er stablet med andre binger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?