Forstørrelsesmåler

filtre

BAUSCH + LOMB -

Forstørrelsesmåler

StilModelleksamenertypenPris (eks. mva)
A81-34-361 Deg, 0.005 ", 0.1 mmvinkelmåler687NOK
B81-34-373/4 "in 0.005" IntervallerLinear720NOK
C81-34-3820 mm i 0.1 mm intervallerLinear693NOK
ESCHENBACH OPTIK GMBH -

Forstørrelsesmåler

StilModellSakPris (eks. mva)
A1152-02Forstørrer1 346NOK
B1152-01Forstørrelsesmåleskala1 347NOK
A1152-03Forstørrelsesmåleskala1 346NOK
A1152-04Skala1 346NOK

Forstørrelsesmåler

Bausch & Lomb forstørrelsesmåleskalaer gir nøyaktige målinger av små gjenstander som observeres gjennom et forstørrelsesglass. De er ideelle for reparasjon av elektroniske chips og komponenter i elektronikk og medisinske fasiliteter. De har en gradert lineær skala med en graders gradert vinkelskala (på utvalgte modeller) for å gi referanselengde, diameter og vinkel. Velg mellom et bredt spekter av forstørrelsesmåleskalaer, tilgjengelig i vinkelmåler og lineære typer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?