Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAUSCH + LOMB 81-34-37 Scale Inch | AC9EUX 3G999

BAUSCH + LOMB 81-34-37 Scale Inch

På lager
Vare: AC9EUX Modell: 81-34-37Kryssref.: 3G999

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForstørrelsesmåleskala
eksamener3/4 "in 0.005" Intervaller
Område3 / 4 "
typenLinear

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9017800000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelleksamenertypenPris
BAUSCH + LOMB 81-34-36 Skala Generell Formål | AC9EUW 3G997 81-34-361 Deg, 0.005 ", 0.1 mmvinkelmåler687NOK
BAUSCH + LOMB 81-34-38 Skala Metrisk | AC9KEF 3H001 81-34-3820 mm i 0.1 mm intervallerLinear693NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-34-37 Scale Inch
720NOK / enhet