NORTON ABRASIVES Presisjonsskarpningsfil


filtre
Slipende materiale: Aluminiumoksid , Farge: Oransje / brun , Høyde: 1 / 2 " , Lengde: 4"
StilModellKlasseFormBreddePris (eks. mva)
A
61463686955
endrektangel1 / 16 "348NOK
A
61463687005
MediumFirkantet konisk1 / 4 "356NOK
A
61463686960
Mediumrektangel1 / 16 "348NOK

Presisjonsskarpningsfil

Norton Abrasives presisjonsslipefiler er egnet for lapping med nær toleranse, utbedring av instrumenter og rengjøring av verktøy eller matriser. De er laget av glattskjærende aluminiumoksidslipemiddel for å gi den ideelle blandingen av kuttehastighet og finish. Disse filene er utformet slik at de beholder formen samtidig som de gir en fin, jevn finish på maskindeler. De er tilgjengelige i mellom- og finfinish varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?