MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 60 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 60 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 60 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0591420
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-409NOK
RFQ
A
MF0612736
1.63 "-1.63 "435435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-409NOK
RFQ
A
MF0037975
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-409NOK
RFQ
A
MF0168686
1.63 "-1.63 "-435 PSI18 kvm Tommer2.48 "-409NOK
RFQ
B
MF0028228
1.791 "-1.791 "145145 PSI36 kvm Tommer3.14 "0.807 "407NOK
RFQ
B
MF0834105
1.791 "-1.791 "145145 PSI36 kvm Tommer3.14 "0.807 "407NOK
RFQ
B
MF0609840
1.791 "-1.791 "-145 PSI36 kvm Tommer3.14 "0.807 "407NOK
RFQ
C
MF0357762
1.791 "-1.791 "145145 PSI86 kvm Tommer7.83 "0.807 "460NOK
RFQ
C
MF0507954
1.791 "-1.791 "145145 PSI86 kvm Tommer7.83 "0.807 "460NOK
RFQ
B
MF0347355
1.791 "-1.791 "-145 PSI36 kvm Tommer3.14 "0.807 "407NOK
RFQ
B
MF0881180
1.791 "-1.791 "-145 PSI36 kvm Tommer3.14 "0.807 "407NOK
RFQ
B
MF0507942
1.791 "-1.791 "145145 PSI36 kvm Tommer3.14 "0.807 "407NOK
RFQ
D
MF0508094
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0587022
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0493674
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0008381
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0877803
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0197142
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0833107
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0834209
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0506628
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0257996
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0878853
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0586123
2.047 "-2.047 "-145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0586124
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
D
MF0165282
2.047 "-2.047 "145145 PSI36 kvm Tommer2.83 "0.965 "228NOK
RFQ
E
MF0586267
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI-2.72 "1.08 "366NOK
RFQ
E
MF0572455
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "366NOK
RFQ
F
MF0508235
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI36 kvm Tommer2.72mm1.16 "362NOK
RFQ
E
MF0586268
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI-2.72 "1.08 "366NOK
RFQ
E
MF0165219
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "366NOK
RFQ
E
MF0834509
2.05 "0.96 "2.05 "145145 PSI-2.72 "1.08 "366NOK
RFQ
E
MF0197094
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "366NOK
RFQ
E
MF0506370
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "366NOK
RFQ
E
MF0193248
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "366NOK
RFQ
E
MF0008258
2.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "366NOK
RFQ
G
MF0506376
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0506147
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0193220
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0586277
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0586278
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0834523
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0193257
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0508241
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0008179
2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0197095
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0165221
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
G
MF0572474
2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 kvm Tommer3.35 "1.38 "373NOK
RFQ
H
MF0572488
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI-5.11 "1.378 "390NOK
RFQ
I
MF0586141
2.756 "-2.756 "145145 PSI90 kvm Tommer3.34 "1.161 "264NOK
RFQ
J
MF0584653
2.756 "-2.756 "-145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.161 "292NOK
RFQ
J
MF0582070
2.756 "-2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.161 "292NOK
RFQ
J
MF0090339
2.756 "-2.756 "145145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.161 "292NOK
RFQ
I
MF0834369
2.756 "-2.756 "-145 PSI90 kvm Tommer3.34 "1.161 "264NOK
RFQ
K
MF0586167
2.756 "-2.756 "145145 PSI147 kvm Tommer8.32 "1.595 "402NOK
RFQ
J
MF0592379
2.756 "-2.756 "-145 PSI148 kvm Tommer5.11 "1.161 "292NOK
RFQ
I
MF0617633
2.756 "-2.756 "145145 PSI90 kvm Tommer3.34 "1.161 "264NOK
RFQ
K
MF0586168
2.756 "-2.756 "145145 PSI147 kvm Tommer8.32 "1.595 "402NOK
RFQ
K
MF0508445
2.756 "-2.756 "145145 PSI147 kvm Tommer8.32 "1.595 "402NOK
RFQ
I
MF0878892
2.756 "-2.756 "145145 PSI90 kvm Tommer3.34 "1.161 "264NOK
RFQ
H
MF0508249
2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI-5.11 "1.378 "390NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?