Tennpluggkontakter

filtre

WESTWARD -

Tennpluggkontakt

StilModellSokkeldybdeKjørestørrelseFinishAntall poengUtgangsstørrelseTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A20 59HWXNUMX3 / 16 "1 / 2 "Full polsk613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "19NOK
B20 58HWXNUMX3 / 16 "1 / 2 "Full polsk65 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "17NOK
C20 60HWXNUMX3 / 16 "3 / 8 "Full polsk613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "80NOK
D20 63HWXNUMX5 / 16 "1 / 4 "polert85 / 16 "1"SAE5 / 16 "5NOK
D20 62HWXNUMX5 / 16 "1 / 4 "polert81 / 4 "1"SAE1 / 4 "14NOK
E1KEJ5standard3 / 8 "Forniklet i krom616mm2 25 / 64 "Metric16mm13NOK
E1KEJ6standard3 / 8 "Forniklet i krom621mm2 39 / 64 "Metric21mm15NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Tennpluggkontakt

StilModellUtgangsstørrelseTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A44243 / 4 "2.25 "3 / 4 "354NOK
A44205 / 8 "2.5 "5 / 8 "268NOK
A44199 / 16 "2.17 "9 / 16 "271NOK
A442613 / 16 "2.5 "13 / 16 "295NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Flex tennpluggkontakt

StilModellUtgangsstørrelseTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A44805 / 8 "3.25 "5 / 8 "595NOK
A44789 / 16 "3.25 "9 / 16 "597NOK
A449013 / 16 "3.5 "13 / 16 "602NOK
PROTO -

Flex tennpluggkontakt

StilModellFinishUtgangsstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
AJ5026-50AChrome13 / 16 "13 / 16 "749NOK
BJ5020-70Apolert5 / 8 "5 / 8 "704NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4598323NOK
A4590221NOK
A4596281NOK
KOHLER -

Tennplugger

StilModellPasser til merkevarePris (eks. mva)
A+25 132 14 XNUMXKohler234NOK
A+62 132 04 XNUMXKohler418NOK
A+12 132 02 XNUMXKohler155NOK
A+25 132 12 XNUMXKohler268NOK
A+25 132 16 XNUMXKohler347NOK
B14 132 11-SKohler-motorer102NOK
WESTWARD -

Socket

StilModellSAE eller metriskKjørestørrelseKjøretypeStørrelseSokkeldybdeFinishMaterialeAntall poengPris (eks. mva)
A53YT49Metric3 / 8 "Kvinne-torget6DypFull polertAlloy Steel671NOK
RFQ
B20 76HWXNUMXMetric3 / 4 "Square20mmstandardChromeVanadiumlegeringstål i krom12129NOK
C53 10YVXNUMXMetric1 / 2 "Kvinne-torget19mmDypFull polertAlloy Steel694NOK
D53 12YVXNUMXMetric1 / 2 "Kvinne-torget21mmDypFull polertAlloy Steel697NOK
E53YT96Metric3 / 8 "Kvinne-torget18mmDypFull polertAlloy Steel1264NOK
RFQ
F53YT61Metric3 / 8 "Kvinne-torget18mmDypFull polertAlloy Steel672NOK
B20 65HWXNUMXMetric3 / 4 "Square3 / 4 "standardpolertChrome Vanadium12130NOK
B20 66HWXNUMXMetric3 / 4 "Square13 / 16 "standardpolertChrome Vanadium12124NOK
B20 67HWXNUMXMetric3 / 4 "Square1-9 / 16 "standardpolertChrome Vanadium12271NOK
B20 68HWXNUMXMetric3 / 4 "Square28mmstandardpolertChrome Vanadium12156NOK
B20 69HWXNUMXMetric3 / 4 "Square31mmstandardChromeVanadiumlegeringstål i krom12178NOK
G53YR33Metric1 / 4 "Kvinne-torget5.5DypFull polertAlloy Steel641NOK
RFQ
H53 04YVXNUMXMetric1 / 2 "Kvinne-torget13DypFull polertAlloy Steel680NOK
RFQ
I53YR82Metric3 / 8 "Kvinne-torget10standardFull polertAlloy Steel630NOK
RFQ
J53YR36Metric1 / 4 "Kvinne-torget8DypFull polertAlloy Steel640NOK
RFQ
K53 09YVXNUMXMetric1 / 2 "Kvinne-torget18mmDypFull polertAlloy Steel680NOK
B20 71HWXNUMXMetric3 / 4 "Square54mmstandardChromeVanadiumlegeringstål i krom12428NOK
L53 08YVXNUMXMetric1 / 2 "Kvinne-torget17mmDypFull polertAlloy Steel682NOK
M53YU33Metric1 / 2 "Kvinne-torget21mmstandardFull polertAlloy Steel653NOK
RFQ
N53 15YVXNUMXMetric1 / 2 "Kvinne-torget24mmDypFull polertAlloy Steel6118NOK
O53 16YVXNUMXMetric1 / 2 "Kvinne-torget25mmDypFull polertAlloy Steel6148NOK
P53 18YVXNUMXMetric1 / 2 "Kvinne-torget27mmDypFull polertAlloy Steel6148NOK
Q53YT21Metric3 / 8 "Kvinne-torget13standardFull polertAlloy Steel1235NOK
R53 13YVXNUMXMetric1 / 2 "Kvinne-torget22mmDypFull polertAlloy Steel6110NOK
S53YR84Metric3 / 8 "Kvinne-torget12 "standardFull polertAlloy Steel633NOK
DAYTON -

Tennplugger

Dayton tennplugger fungerer som nøkkelkomponenter i forbrenningsmotorer. De antenner en drivstoff/luftblanding i forbrenningskammeret til en bil eller andre systemer. Disse tennpluggene er egnet for bruk med Dayton bærbare gasstorpedovarmere.

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerPris (eks. mva)
ATT0057XX-120NOK
RFQ
B3651001300-1 010NOK
C3631000900-783NOK
D3651001200-77NOK
E22015831WVL8,1WVL9,6BY72154NOK
F23019743VE56448NOK
G23155823VE59347NOK
MARTIN SPROCKET -

3/8 tommers tennpluggkontakter

StilModellPris (eks. mva)
ABD626P182NOK
BBD620P182NOK
WRIGHT TOOL -

3/8 tommers 6-punkts tennpluggholdere

StilModellPris (eks. mva)
A3596192NOK
B3588298NOK
C3590192NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Tennplugguttak 3/8 tommers stasjon 5/8 tommers 6 Pt

ModellSakPris (eks. mva)
4421AB4ZAH390NOK

Tennpluggkontakter

Tennpluggkontakter er designet for å installere eller fjerne tennplugger fra motorblokkene. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av tennplugguttak fra merker som Proto , Vestover, SK Professional Tools og Wright-verktøy. Disse stikkontaktene har et hengsleskjøt for forbedret bevegelse og rekkevidde, og inntegnede markeringer på kroppen for enkel identifikasjon. Det sekskantede hodet passer rundt og griper festene enkelt for rotasjon med høyt dreiemoment når det brukes med skralle eller bryterstenger. Valgte tennpluggkontakter er utstyrt med magnetiserte hoder for å holde fester. Velg mellom et bredt utvalg av tennpluggkontakter, tilgjengelig i 6, 8 og 12 punkts varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?