Personalheiser

filtre

BALLYMORE -

Personelløft

StilModellSakTotal høydePlattformhøydePris (eks. mva)
ABMML-9Batteri--110 154NOK
BMR-28-ACPersonelløft408 "6 '10 "til 28' 0"246 019NOK
RFQ
CMR-24-DCPersonelløft--211 062NOK
BMR-24-ACPersonelløft360 "6 '7 "til 23' 8"212 406NOK
RFQ
BMR-20-ACPersonelløft300 "6 '4 "til 19' 3"175 071NOK
RFQ
BMR-15-ACPersonelløft252 "6 '4 "til 15' 0"141 776NOK
RFQ
CMR-28-DCPersonelløft--250 360NOK
CMR-15-DCPersonelløft--146 117NOK
DREBEL-10Personelløft--309 802NOK
EDMSL-19Sakseløft--352 223NOK
FDMSL-10Sakseløft--253 596NOK
FDMSL-12Sakseløft--284 948NOK
GDSL-40Sakseløft--844 797NOK
GDSL-45Sakseløft--1 048 394NOK
HDMSL-26Sakseløft--449 054NOK
GDSL-32Sakseløft--678 629NOK
GDMSL-26(W)Sakseløft--518 393NOK
CBL-315Teleskopløft--61 240NOK
VESTIL -

EOP-serien elektriske ordreplukkere

StilModellLavere tidBase lengdeBase breddeMaks. PlattformhøydeMaks. Plattform LengdeMin. Lagret høydeMin. Lagret lengdePlattform rekkverk HøydePris (eks. mva)
AEOP-44010 sek.3.33 ft.1.92 ft.4.92 ft.1.9 ft.4.06 ft.3.46 ft.35.25 "78 921NOK
BEOP-50033 sek.4.12 ft.2.56 ft.9.83 ft.3.58 ft.5.9 ft.4.12 ft.43.5 "135 376NOK
LOUISVILLE -

Stillasetapper

StilModellSakPris (eks. mva)
APD9210Aluminum6 062NOK
APD9207Aluminum4 361NOK
APD9208Aluminum5 247NOK
BP21224Lue14 141NOK
BP21220Stige10 968NOK
CP32020Tre-manns stillas scene18 226NOK
DP22012To-personers stillasetappe7 193NOK
DP21412To-personers stillasetappe6 710NOK
DP21212To-personers stillasetappe6 234NOK
BP21216To-personers stillasetappe7 821NOK
METALTECH -

stillas

StilModellSakPris (eks. mva)
AAL-Q0105rekkverk28 697NOK
BM-PEP7000ALPlattform2 941NOK
CI-CISTRstillas~~POS=TRUNC606NOK
DI-CAISCstillas~~POS=TRUNC13 400NOK
EAL-Q0100Stillasstårn14 390NOK
GENIE -

Personelløft

StilModellSakPris (eks. mva)
AZ-30/20 N RJDrive1 139 033NOK
BGS-3369 DCElektrisk sakseløft954 076NOK
CGS-2632Elektrisk sakseløft398 555NOK
DGS-2669 DCElektrisk sakseløft839 193NOK
EGS-1930Elektrisk sakseløft285 449NOK
FAWP-36S ACArbeidsplattform209 848NOK
GGR-12Arbeidsplattform271 173NOK
GGR-15Arbeidsplattform297 646NOK
HZ-33/18Arbeidsplattform939 399NOK
AZ-30/20 NArbeidsplattform1 093 106NOK
IAWP-30S DCArbeidsplattform178 984NOK
JAWP-25S DCArbeidsplattform165 670NOK
FAWP-40S ACArbeidsplattform216 732NOK
IAWP-40S DCArbeidsplattform218 724NOK
KZ-34/22 NArbeidsplattform1 091 769NOK
LAWP-20S DCArbeidsplattform151 124NOK
MGR-20Arbeidsplattform369 498NOK
NZ-40/23 N RJArbeidsplattform1 318 646NOK
OAWP-25S ACArbeidsplattform165 797NOK
FAWP-30S ACArbeidsplattform181 245NOK
PAWP-20S ACArbeidsplattform151 124NOK
IAWP-36S DCArbeidsplattform206 869NOK
QGR-20 M/ GATED EXT DECKArbeidsplattform330 242NOK
NZ-40/23 NArbeidsplattform1 263 978NOK
BALLYMORE -

Bolt på verktøybrett, 30 lb lastekapasitet, 33 tommer total lengde, 4 tommer total bredde

ModellSakPris (eks. mva)
Tool Tray Bolt onCN9BGT1 636 NOK
GRAINGER -

Nødstoppsett

ModellSakPris (eks. mva)
WP-SBCP9EHJ8 028 NOK
BALLYMORE -

Sakseløft Push-Around 500 lb Cap.

ModellSakPris (eks. mva)
MSL-10AH2GKJ130 511 NOK
BALLYMORE -

Personelløft

ModellSakPris (eks. mva)
BL-C14CH6NMX80 661 NOK
Se detaljer
COTTERMAN -

Personalløft, stål, manuell vinsj, 300 lb, 15 fot

ModellSakPris (eks. mva)
ML-15W 15 ft. manual winchAE2YHY-
RFQ
BALLYMORE -

Skyvbar mobil vertikal løft 300 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
BMVL-30AH8CVT167 229 NOK
RFQ

Personalheiser

Personløfter er ideelle for jobber som overgår evnene til en vanlig stige. Elektriske sakseløftere brukes til å løfte forhøyede arbeidsplattformer i store varehus eller verksteder. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av personløftere fra merker som Ballymore, Cotterman, Genie, Grainger og Vestil. I tillegg til personløfter, er også luftløftere tilgjengelig.Ballymore personelløftere kan løfte laster opp til 500 lb til høyder på 15, 19, 24 eller 28 fot. De har en innebygd stige med flate, glidebestandige trinn og gripeskinner for å gi tilgang til plattformen i helt senket stilling. Disse heisene har ikke-merkede, 8-tommers hjul for manøvrerbarhet og utjevningskontakter for å feste enheten til gulvet og kompensere for ujevne overflater. Disse ANSI-kompatible heisene er utstyrt med en 28 x 36 tommers plattform som lett kan ta imot 2 arbeidere. Personelløfter fra Vestile gi rask tilgang til materialer på høye steder. Disse heisene har en kompakt design for å manøvrere på trange steder og gir heisaktivering med en trykknapp. De er utstyrt med boblenivåer FOR riktig nivellering og sikkerhetsstopp for å forhindre at plattformen senkes ved et uhell under vedlikehold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?