Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAUSCH + LOMB 81-34-38 Skala Metrisk | AC9KEF 3H001

BAUSCH + LOMB 81-34-38 Skala Metrisk

På lager
Vare: AC9KEF Modell: 81-34-38Kryssreferanse: 3H001
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
693NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForstørrelsesmåleskala
eksamener20 mm i 0.1 mm intervaller
Område3 / 4 "
typenLinear

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode9017800000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelleksamenertypenPris
BAUSCH + LOMB 81-34-36 Skala Generell Formål | AC9EUW 3G997 81-34-361 Deg, 0.005 ", 0.1 mmvinkelmåler687NOK
BAUSCH + LOMB 81-34-37 Scale Inch | AC9EUX 3G999 81-34-373/4 "in 0.005" IntervallerLinear720NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-34-38 Skala Metrisk
693NOK / enhet