Ventiler for omvendt varmepumpe

filtre

RANCO -

Slide varmepumpe reverserende ventiler, spole operert

Ranco slide varmepumpe reverseringsventiler gir kjøling og oppvarming fra varmepumpesystemene ved å snu kjølemediets strømningsretning. De er ideelle for enhetlige, vindus-type og delte systemapplikasjoner og har hermetisk forseglet messinghus for høy formbarhet og korrosjonsbestandighet. Dette UL-listede, glideutstyret har 4-veis pilotventiler for å sikre utmerket drift under trykk fra 0 til 690 psig og drives av magnetventiler eller spoler (selges separat).
Raptor Supplies tilbyr også Ranco Varmepumpe magnetventiler skal brukes med varmepumpe vendeventiler.

StilModellPris (eks. mva)
AV6-414080-1703 097NOK
AV6-412080-1703 496NOK
AV10-418140-1705 238NOK
AV10-414080-1704 922NOK
StilModellPris (eks. mva)
A272612-0325 865NOK
A238612-0053 518NOK
A238710-006-D3 993NOK
AZ614A-120/603 453NOK
A238810-132-D7 173NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
A75D73070JCoil2 172NOK
A3RT2035-3AK60Ventil4 062NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
ACH4C05Coil2 235NOK
AC111C2Coil855NOK
AD200P3Varmepumpe reverseringsventil1 205NOK
ACFPH15Ventil1 151NOK
ACFPH05Ventil1 134NOK
RANCO -

Vendepumpe reverseringsventil 3/8 x 5/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
V2-410060-470AE3BFL2 415 NOK
ROBERTSHAW -

Coilfor4Wayrevvalve Blå 277Vac

ModellSakPris (eks. mva)
LDK-510000-070CT9CCJ1 341 NOK

Ventiler for omvendt varmepumpe

Ranco 4-veis varme-reverseringsventiler gir oppvarming og kjøling fra varmepumpesystemet ved å reversere strømningsretningen til kjølemediet. De er designet for varmepumpeapplikasjoner og er kompatible med vindus-, enhet- og splittsystemer. Disse magnetventilene har ventiler som har en lysbildedesign.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?