A B Batterier inkludert: Nei , hjulmateriale: Poly på stål , Sammenleggbar: Nei , Farge: Blå , Gaffellengde: 24 " , Gaffelbredde: 21 3 / 4 " , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 1 1 / 2 " , Håndtakshøyde: 42 " , Individuell gaffelhøyde: 2 1 / 2 " , Individuell gaffelbredde: 4 3 / 8 " , Stedstype: Universell , Materiale: Stål , Antall bakhjul: 2 , Antall hjul: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Driftstype: Luftkraft , Utrigger innvendig dimensjon: 14 " , Utrigger utvendig dimensjon: 18 1 / 4 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformreise per slag: 3 / 4 " , Plattformbredde: 23 " , Strømkilde: Pneumatisk , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul bak: Sving , Bredde på hjul bak: 2"
HYD-serien Hefti-løftere, luftdrevne
Vestil HYD Series Hefti-Lifts er ideelle for løfting og flytting av tung last i materialhåndteringsapplikasjoner. Disse Hefti-liftene er utstyrt med et sett med rygghjul med en diameter på 5 tommer som muliggjør enkel manøvrerbarhet i forskjellige retninger. De har hjul laget av poly-on-stål for økt styrke og dimensjonsstabilitet. Disse heisene har stålkonstruksjon for høy strukturell stivhet og tåler tunge belastninger på opptil 880 lb.