VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, bærbar luftfotpumpe, 41 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå

På lager
Vare: AG7UMR Modell: HYD-5-AIR

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Batterier inkludertNei
Kapasitet880 lbs.
Caster materialePoly-på-stål
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Gaffelhøyde2.5 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Håndtakets høyde42 "
Høyde55 "
Lengde36 "
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3-1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde44 "
Maks. Reiseavstand40.5 "
Min. Høyde3.5 "
nr. Caster4
Antall hjul4
OperasjonLuftdrevet
DriftstypeLuftkraft
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde23 "
StrømkildePneumatisk
Hevet høyde44 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Serviceutvalg3 1/2 "til 44"
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 98.1
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdePlattform LengdeBreddeHøydeServiceutvalgOperasjonPris
VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, bærbar luftfotpumpe, 41 x 69 tommer størrelse, 880 lb., blå | AG7UMK HYD-10-LUFT880 lbs.36 "24 "23 "70 "3 1/2 "til 59"-24 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, bærbar luftfotpumpe, 41 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå
22 263 NOK / enhet