IGUS Stangender 7/16-20 tommer


filtre
Ball: Iglide R. , Lager: Polymer , Konstruksjon: ISO 12240 , Dimensjon A: 7 / 16-20 " , Dimensjon AA: 0.4375 " , Dimensjon E: 1.339 " , Dimensjon G: 1.968 " , Dimensjon H: 0.787 " , Dimensjon J: 2.637 " , Bolig: Polymer , Innvendig Dia.: 0.437 " , Maks. Vinkelforskyvning: 18 Degrees , Stud Lengde: 1.339 " , Trådstørrelse: 7 / 16-20 , Type: Hunn
StilModellTrådPris (eks. mva)
A
EBLI-07 R
Venstre hånd210NOK
A
EBRI-07 R
Høyre hånd139NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?