SPEEDAIRE Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 3/4 tommers diameter


filtre
Farge: Svart , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: EPDM , Innvendig Dia.: 3 / 8 " , Maks. Press: 200 psi , Utvendig Dia.: 0.653 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
3JT67
250ft.3 263 NOK
B
3JT70
500ft.11 300 NOK

Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 3/4 tommers diameter

SPEEDAIRE 3/8 tommers diameter, flerbruksluftslanger er designet for å overføre trykkluft og farlige væsker, som kjemikalier, drivstoff, gasser og syrer. De har et EPDM-bærerør for overføring av væsker og et EPDM-deksel for å gi utmerket motstand mot varme, kulde, vær og ozon. De er utstyrt med koblingsender i messing for enkel tilkobling til slanger. Slangene overholder RMA klasse A-standarder, og tåler et maksimalt trykk på 200 PSI. Velg fra et bredt utvalg av sammenkoblede flerbruksluftslanger, tilgjengelig i 250 og 500 fots lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?