VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, bærbar luftfotpumpe, 41 x 69 tommer størrelse, 880 lb., blå

På lager
Vare: AG7UMK Modell: HYD-10-AIR

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Tilbake Caster Dia.5"
BakhjulstypeSving
Bakhjulsbredde2"
Batterier inkludertNei
Kapasitet880 lbs.
Caster materialePoly på stål
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde24 "
Gaffelbredde21 3 / 4 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Håndtakets høyde42 "
Høyde70 "
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde4 3 / 8 "
Lengde36 "
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3-1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde59 "
Maks. Reiseavstand55.5 "
Min. Høyde3.5 "
nr. Caster4
Antall bakhjul2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
OperasjonLuftdrevet
DriftstypeLuftkraft
Støtteben innvendig dimensjon14 "
Utrigger utvendig dimensjon18 1 / 4 "
Total gaffelbredde21-3 / 4 "
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeStål
Plattformreise per slag3 / 4 "
Plattformbredde23 "
StrømkildePneumatisk
Hevet høyde59 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak2"
Serviceutvalg3 1/2 "til 59"
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.5
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdePlattform LengdeBreddeHøydeServiceutvalgOperasjonPris
VESTIL HYD-5-AIR Hefti-Lift, bærbar luftfotpumpe, 41 x 54 tommer størrelse, 880 lb., blå | AG7UMR HYD-5-LUFT880 lbs.36 "24 "23 "55 "3 1/2 "til 44"-22 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-10-AIR Hefti-Lift, bærbar luftfotpumpe, 41 x 69 tommer størrelse, 880 lb., blå
24 039 NOK / enhet