GRAINGER Reduserende Tee 2 tommer


filtre
Body Material: Formbart jern , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F , Mettet damptrykk: 150 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0810051227
2 "x 1" x 2 "513NOK
A
0810051011
2 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "511NOK
A
0810051607
2 "x 1/2" x 2 "516NOK
A
0810049205
2 "x 2" x 1 "422NOK
A
0810049619
2 "x 2" x 1/2 "422NOK
A
0810049411
2 "x 2" x 3/4 "422NOK
A
0810051409
2 "x 3/4" x 2 "503NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?