Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 0810051409 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 3/4 tommer x 2 tommer Fnpt | AG4KVQ 34DC95

GRAINGER 0810051409 Reduserende T-skjorte 2 tomme x 3/4 tomme x 2 tomme Fnpt

På lager
Vare: AG4KVQ Modell: 0810051409Kryssref: 34DC95

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
503NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2 "x 3/4" x 2 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.864
Skipets høyde (cm)10.72
Skipets lengde (cm)10.72
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GRAINGER 0810051607 Reduserende T-skjorte 2 tomme x 1/2 tomme x 2 tomme Fnpt | AG4KVP 34DC94 08100516072 "x 1/2" x 2 "516NOK
GRAINGER 0810051227 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 1 tommer x 2 tommer Fnpt | AG4KVR 34DC96 08100512272 "x 1" x 2 "513NOK
GRAINGER 0810051011 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 1-1/4 tommer x 1-1/4 tommer. Fnpt | AG4KVT 34DC97 08100510112 "x 1-1 / 4" x 1-1 / 4 "511NOK
GRAINGER 0810049619 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 2 tommer x 1/2 tommer Fnpt | AG4KVU 34DC98 08100496192 "x 2" x 1/2 "422NOK
GRAINGER 0810049411 Reducing Tee 2 tommer x 2 tommer x 3/4 tommer Fnpt | AG4KVV 34DC99 08100494112 "x 2" x 3/4 "422NOK
GRAINGER 0810049205 Reduserende T-skjorte 2 tommer x 2 tommer x 1 tommer Fnpt | AG4KVW 34DD01 08100492052 "x 2" x 1 "422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 0810051409 Reduserende T-skjorte 2 tomme x 3/4 tomme x 2 tomme Fnpt
503NOK / enhet