DAYTON Ibc Mixer Bung 316 rustfritt stål


Dayton IBC-blandere er ideelle for blanding av materialer i mellomliggende bulkbeholdere. De har propellvinger som kollapser for å tillate inngang gjennom bunthullet.

filtre
Maks. RPM: 450 , Motor: 115 til 230V 1-fase , Motortype: TEFC elektrisk , Skaft Dia.: 1" , Skaftlengde: 40 " , Skaftmateriale: 316 rustfritt stål , Type: Bung inn
StilModellHPPris (eks. mva)
A
32V137
1/220 004 NOK
A
32V138
3/420 370 NOK

Ibc Mixer Bung 316 rustfritt stål

Dayton IBC-miksere er ideelle for å blande materialer i mellomliggende bulkbeholdere og har propellvinger som kollapser for å tillate inntrengning gjennom sponghullet. Disse enhetene kan enkelt flyttes fra en beholder til en annen og er ideelle for å blande / blande lavviskøse væsker. Velg fra en rekke av disse IBC-mikserne tilgjengelig i 1/2 og 3/4 HK alternativer.

Egenskaper

  • Dayton IBC-miksere kan enkelt flyttes fra en beholder til en annen og er ideelle for å blande / blande lavviskøse væsker.
  • De har en helt lukket viftekjølt elektrisk motor og propellen har en åpningsdiameter på 9 tommer i diameter når mikseren er i funksjon.
  • De er ideelle for å blande / blande væsker med lav viskositet og suspendere / flytende lave konsentrasjoner av faste stoffer i vannlignende væsker, inkludert lette oljer og siruper.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale blandehastigheten til disse Dayton IBC-mikserne?

Disse Dayton IBC-mikserne har en blandehastighet på 450 RPM.

Hva er aksellengden på disse Dayton IBC-mikserne?

Disse Dayton IBC-mikserne har en skaftlengde på 40 tommer.

Hva er driftsspenningen til Dayton IBC-miksere?

Dayton IBC-miksere gir en driftsspenning på 115/230V AC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?