DAYTON 32V137 Ibc Mixer Bung 1/2 Hp 316 rustfritt stål | AC6CAA

DAYTON 32V137 Ibc Blander Bung 1/2 Hk 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC6CAA Modell: 32V137

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIBC-mikser
HP1/2
Maks. RPM450
Motor115 til 230V 1-fase
Motor TypeTEFC elektrisk
MonteringsbraketterTre inn i Bung
Skaft Dia.1"
Aksel lengde40 "
Aksemateriale316 rustfritt stål
typenBung inn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.0375
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8479820040
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Dayton 32V137 IBC-mikser er ideell for å blande / blande væsker med lav viskositet og løse opp, suspendere lave konsentrasjoner av faste stoffer i væske / vann / oljer / siruper. Dayton IBC miksere er egnet for å blande gjennom forskjellige beholdere samtidig (tur for tur).

Egenskaper:

  • Den har en helt lukket viftekjølt motor for å forhindre overoppheting selv under langvarig bruk.
  • Den har et 316 rustfritt stålskaft for høy holdbarhet og strukturell styrke.
  • Den har en ledningsdesign for å nå flere beholdere og blandeløsninger i nærheten.
  • Den har en sammenleggbar propell for sikker og enkel oppbevaring når den ikke er i bruk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den nominelle driftstemperaturen til denne Dayton 32V137 IBC-mikseren?

A. Den er vurdert til å fungere innenfor et temperaturområde på 30 til 100 grader F.

Sp. Krever denne Dayton 32V137 IBC-mikseren smøring?

A. Ja, girkassen til denne Dayton IBC-mikseren bør smøres av og til for jevn drift.

Q. Hva er aksellengden på denne Dayton 32V137 IBC-mikseren?

A. Skaftlengden på denne mikseren er 40 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellHPPris
DAYTON 32V138 Ibc Mixer Bung 3/4 Hp 316 rustfritt stål | AC6CAB 32V1383/420 370 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32V137 Ibc Blander Bung 1/2 Hk 316 rustfritt stål
20 004 NOK / enhet