DESTACO 8100/8300-serien pneumatiske svingklemmer


filtre
Materiale: Aluminum , Driftstemperatur: -14 til +195 grader F
StilModellSvingretningStrokeVertikalt klemmeslagSylinderboringMonterPortstørrelsePris (eks. mva)
A
8116
Venstre hånd0.85 "0.38 "0.75 "Side- eller toppfeste10-325 890 NOK
B
8316
Venstre hånd1.25 "0.5 "1.5 "Side- eller toppfeste3 / 8-167 123 NOK
A
8115
Høyre hånd0.85 "0.38 "0.75 "Side- eller toppfeste10-325 621 NOK
B
8315
Høyre hånd1.25 "0.5 "1.5 "Side- eller toppfeste3 / 8-167 964 NOK

8100/8300-serien pneumatiske svingklemmer

Destaco 8100- og 8300-seriens pneumatiske svingklemmer bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme for rask sving-og-klem-bevegelse for å forbedre produktiviteten. De er beregnet for hurtigklemming i sekundære produksjonsoperasjoner på både metalliske og ikke-metalliske produkter. Disse enhetene tilbyr repeterbarhet med låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør derved klemming på et ekstremt lite område mulig. De har en aluminiumskropp i blokkstil som kan monteres fra sidene eller toppen. Disse pneumatiske svingklemmene har en magnetisk stempelring for posisjonsføling og leveres med en klemarm og spindel som gir en maksimal holdekapasitet på 89 lb (40.37 kg). Disse pneumatiske klemmene kan fungere under trykk på opptil 130 psi og ved temperaturer fra -14 grader Fahrenheit til 195 grader Fahrenheit. De er utstyrt med en manuelt justerbar gjenget tapp i enden av en luftdrevet svingarm som klemmer fast på arbeidsstykket. Disse enhetene er integrert med en pneumatisk sylinder med en inngangsport for tilkobling til en trykkluftkilde. Disse Destaco pneumatiske svingklemmene er ikke-låsende klemmer som gir klemkraft i direkte proporsjon med borestørrelsen og innløpstrykket. Den lette og robuste konstruksjonen tillater flere millioner operasjonssykluser. Disse klemmene tilbys i venstre og høyre svingvarianter på Raptor Supplies.
Hvis du ønsker å bestille disse svingklemmene uten klemarmen, legg til -LA på slutten av MPN. (For eksempel 8115-LA eller 8315-LA).

Bruker

Destaco 8100- og 8300-seriene pneumatiske svingklemmer i blokkstil er nyttige for en lang rekke bruksområder, inkludert sveising, lett maskinering og montering. De er ideelle for bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 8100- og 8300-seriens pneumatiske svingklemmer har en lett og robust konstruksjon som tilbyr utmerket strukturell stivhet samtidig som den tåler trykk opp til 130 psi.
  • Disse klemmene har en kropp i blokkstil som gjør at enhetene enten kan monteres fra siden eller toppen.
  • De kommer med en klemarm og en spindel for bruk ved sveising, lett maskinering og monteringsoperasjoner.
  • Destaco 8100- og 8300-seriens pneumatiske svingklemmer er sensorklare for bruk med runde sensorer.
  • De er tilgjengelige i venstre og høyre svingvarianter.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 801560: Disse Destaco erstatningstetningssettene (801560) er designet for uhindret funksjon av klemmene.
  • Destaco 801528 og 801529: Disse Destaco klemarmene brukes med merkets 8100-serien pneumatiske svingklemmer (henholdsvis 8115 og 8116). De har lett aluminiumskonstruksjon og har en låsende konisk forbindelse for armplassering opp til 360 grader.
  • Destaco 801532: Disse Destaco-klemmearmadapterne forbedrer egenskapene til Destacos 8100-serie pneumatiske svingklemmer ved å tilby et middel for å feste tilpassede klemarmer. Hver enhet har en roterbar arm som er i stand til å levere fri bevegelse opp til 360 grader og har aluminiumskonstruksjon for tøffe sveisemiljøer.


  • Destaco 821512 og 821513: Disse Destaco klemarmene brukes med merkets 8300-serien pneumatiske svingklemmer (henholdsvis 8315 og 8316). De har lett aluminiumskonstruksjon og har en låsende konisk forbindelse som forenkler armposisjonering opp til 360 grader.
  • Destaco 821556: Disse Destaco klemarmadapterne forbedrer egenskapene til Destacos 8300-serie pneumatiske svingklemmer ved å tilby en måte å feste tilpassede klemarmer. Hver enhet har aluminiumskonstruksjon og en roterbar arm som er i stand til å levere fri bevegelse opp til 360 grader.
  • Destaco 821560: Disse erstatningstetningssettene er ideelle for merkets 8300-serie pneumatiske svingklemmer (8315 og 8316).

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 8100 og 8300 Series pneumatiske svingklemmer er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

Monteringskroppen i blokkstil til Destaco 8100- og 8300-seriens pneumatiske svingklemmer gjør at enheten kan tilpasses spesifikasjonene til individuelle armaturer. De kan monteres fra toppen eller siden for ekstra fleksibilitet, og krever svært lite tid for installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en pneumatisk klemme?

Destaco pneumatiske klemmer er bærbare pneumatiske vippeklemmer som er ideelle for hurtigklemming i kontinuerlig produksjon.

Hvordan fungerer pneumatiske klemmer?

Destaco pneumatiske klemmer med rett linje har luftaktiverte sylindre som gjør det lettere å bruke midlertidig fiksering, montering og sveising i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Hvordan fungerer svingklemmer?

Destaco pneumatiske svingklemmer er enheter med kroker som er montert enten direkte i en holder eller i verktøykroppen, for å bruke den utsvingbare armen for å øke avspennings- og klemhastigheten.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?

Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Når det gjelder pneumatiske sylindertetninger, vil det være ideelt å bruke Magnalube G-fettet.

Hva er funksjonen til en pneumatisk sylinder?

Destaco pneumatiske sylindre er mekaniske enheter som bruker komprimert gass for å generere kraft i en frem- og tilbakegående lineær bevegelse.

Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under andre produksjonsprosesser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?