Destaco 8116 pneumatisk svingklemme bruker en sterk hydraulisk klemmemekanisme for rask sving-og-klem-bevegelse for å forbedre produktiviteten. Den er beregnet for hurtigklemming i sekundære produksjonsoperasjoner på både metalliske og ikke-metalliske produkter. Denne enheten tilbyr repeterbarhet av låsevinkel med høy nøyaktighet, og gjør derved klem på et ekstremt lite område mulig. Den har en aluminiumskropp i blokkstil som kan monteres fra sidene eller toppen. Denne pneumatiske svingklemmen har en magnetisk stempelring for posisjonsføling og leveres med en klemarm og spindel som tilbyr en maksimal holdekapasitet på 25 lb. Denne pneumatiske klemmen kan arbeide under trykk opp til 130 psi og ved temperaturer fra -14 grader Fahrenheit til 195 grader Fahrenheit. Den er utstyrt med en manuelt justerbar gjenget tapp i enden av en luftdrevet svingarm som klemmer fast på arbeidsstykket. Denne enheten er integrert med en pneumatisk sylinder som har en inngangsport for tilkobling til en trykkluftkilde. Denne Destaco ikke-låsende klemmen gir klemkraft i direkte proporsjon med borestørrelsen og innløpstrykket. Den lette og robuste konstruksjonen tillater flere millioner driftssykluser. Hvis du ønsker å bestille disse svingklemmene uten klemarmen, legg til -LA på slutten av MPN. (For eksempel 8116-LA).
Bruksområder:
Destaco 8116 pneumatisk svingklemme i blokkstil er nyttig for en lang rekke bruksområder, inkludert sveising, lett maskinering og montering. Den er ideell for bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 8116 pneumatisk svingklemme er designet for raskt å svinge klemme metalliske eller ikke-metalliske produkter og har en holdekapasitet på 25 lb.
- Den er ideell for sveising og montering.
- Denne pneumatiske klemmen har aluminiumskonstruksjon for å motstå korrosjon.
- Destaco 8116 pneumatisk svingsylinder har side- eller toppmontering for fleksibilitet i operasjoner med plassbegrensninger.
- Denne pneumatiske klemmen inkluderer en klemarm med venstrehåndssving og spindel for å sikre kraftig og nøyaktig klemme.
- Den har en magnetisk stempelring for posisjonsføling.
- Denne klemmen tillater lufttrykkinngang på opptil 130 psi og kan operere ved temperaturer fra -14 til 195 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 801528 og 801529: Disse Destaco klemarmene brukes med Destaco 8116 pneumatisk svingklemme. De har lett aluminiumskonstruksjon og har en låsende konisk forbindelse som forenkler armposisjonering opp til 360 grader.
- Destaco 801532: Disse Destaco klemarmadapterne forbedrer egenskapene til Destaco 8116 pneumatisk svingklemme ved å gi en anordning for å feste tilpassede klemarmer. Hver enhet har aluminiumskonstruksjon og en roterbar arm som er i stand til å levere fri bevegelse opp til 360 grader.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 8116 pneumatisk svingklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 8116 pneumatisk svingklemme har en blokklignende monteringskropp som gjør at enheten kan tilpasses spesifikasjonene til individuelle armaturer. Den kan monteres fra toppen eller siden for ekstra fleksibilitet, og krever svært lite tid for installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en pneumatisk svingklemme?
A. Pneumatiske svingklemmer er egnet for bruksområder som krever lav klemkraft. I tillegg holder de spennområdet fritt for spennkomponenter og stropper for uhindret og ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.
Q. Hvordan skille mellom en venstrehånds og en høyrehånds svingklemme?
A. For å finne ut om en klemme er en venstre- eller høyresvingklemme, må du visualisere armen ovenfra under klemmeslaget. Armer som beveger seg mot klokken er venstrehåndsvingninger, mens armer som beveger seg med klokken er høyresvingninger.
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske svingklemmer?
A. En pneumatisk svingklemme har en dobbeltvirkende sylinder av trekktype hvor en del av hele slaget brukes til påskruningsklemme, sammen med svinging av stempelet.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Destaco-klemmer beskytter mot støv, kraftig regn og kraftige vannstråler på grunn av induktive sensorer som er utformet i samsvar med IP65-standarder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten representerer klemmens evne til å holde nede metallplater eller utstyr under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?
A. Pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningspakningssett, klemarmadaptere og endemonteringsfotenheter for riktig og jevn funksjon.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Pneumatiske sylindertetninger krever Magnalube G-fett. De krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand.