Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 8315 svingklemme, 1.25 tommers slag, 89 lb klemkraft | AC8PJL 3CXK6

DESTACO 8315 svingklemme, 1.25 tommers slag, 89 lb klemkraft

På lager
Vare: AC8PJL Modell: 8315Kryssreferanse: 3CXK6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk svingklemme
Spennkraft89 kg
Sylinderboring1.5 "
Holdekapasitet89 kg
MaterialeAluminum
Maks. Inngangslufttrykk (PSI)130
MonterSide- eller toppfeste
Drifts Temp.-14 til +195 grader F
Portstørrelse3 / 8-16
Stroke1.25 "
SvingretningHøyre hånd
Vertikalt klemmeslag0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco 8315 pneumatisk svingklemme er designet for å holde nede arbeidsstykker i metallbearbeidingsanlegg. Denne klemmen er ideell for lette klemmeapplikasjoner og har en sensorklar design for nøyaktig å registrere stempelplasseringen gjennom hele klemoperasjonen. Den har en kropp i blokkstil som kan monteres enten på siden eller toppen av en flat overflate.

Bruksområder:

  • Lett maskinering
  • Sveise- og monteringsoperasjoner

Egenskaper:

  • Destaco pneumatisk svingklemme med lett, men slitesterk konstruksjon for holdbarhet
  • Kroppen i blokkstil for å muliggjøre enten topp- eller sidemontering
  • Sensorklar design (passer til runde sensorer) for å registrere klemmestemplets plassering

Kompatibelt tilbehør:

  • Destaco 821512 erstatnings klemarm for pneumatiske svingklemmer

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert

Installasjon:

  • Kroppen i blokkstil av pneumatisk svingklemme kan monteres enten på toppen eller siden

Ofte stilte spørsmål:

Q. Tilbyr merket pneumatiske svingklemmer i venstre svingkonfigurasjon?

A. Ja, du kan velge Destaco 8316 or 8116 venstre svingklemmer, i tillegg til denne høyre svingevarianten.

Produktvarianter

ProduktModellSvingretningStrokeVertikalt klemmeslagSylinderboringMonterPortstørrelsePris
DESTACO 8115 blokkstil pneumatisk svingklemme, 0.85 tommers slag | AC8PJG 3CXK2 8115Høyre hånd0.85 "0.38 "0.75 "Side- eller toppfeste10-324 272 NOK
DESTACO 8116 pneumatisk svingklemme, 0.85 tommers slag, venstresving | AC8PJH 3CXK3 8116Venstre hånd0.85 "0.38 "0.75 "Side- eller toppfeste10-325 890 NOK
DESTACO 8316 pneumatisk svingklemme, aluminium, venstresving | AC8PJM 3CXK7 8316Venstre hånd1.25 "0.5 "1.5 "Side- eller toppfeste3 / 8-167 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 8315 svingklemme, 1.25 tommers slag, 89 lb klemkraft
6 053 NOK / enhet