Vortex kjølere

filtre

EXAIR -

NEMA 12 skapkjølere med termostat, 9.75 tommer lengde

Exair vortex-rørdrevne skapkjølere konverterer trykkluft til kald luft uten bevegelige deler eller CFC-er, og forhindrer dermed at kabinettet overopphetes og forårsaker skade på de interne komponentene. Disse enhetene har termostatkontrollsystemer med automatisk av/på-mekanisme for å spare luft når den indre temperaturen nærmer seg kritiske nivåer. NEMA 12, kompakte kabinettkjølere kan installeres på minutter gjennom de forhåndsborede elektriske knockoutene og opprettholder NEMA-klassifiseringen for smuss, støv og oljemotstand. De har filterfri design for å eliminere tilstoppingsproblemer og er i samsvar med UL- og CE-standarder. Velg fra en rekke av disse kjølerne med virvelrør, tilgjengelig i 67, 73, 74 og 78 dBA (maksimalt) støynivåer.

StilModellLuftinntakMaks. dBAMonteringshullstørrelseUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"10 203NOK
A43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"10 518NOK
A43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"10 518NOK
A43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "9 470NOK
EXAIR -

Skap kjøligere systemer

Exair vortex-kjølere er ideelle for å regulere fuktighet og varierende temperatur inne i elektroniske kontrollpaneler forårsaket av miljøforhold og sesongmessige endringer. De regulerer temperaturer for linjekontrollskap, programmerbare kontrollere, relépaneler, dataskap, CNC-systemer og CCTV-kameraer. Disse UL-listede skapkjølerne har ingen bevegelige deler for å minimere slitasje, støynivåer og vedlikeholdskrav, og har kompakt design og rustfritt stålkonstruksjon for å motstå oksidasjon og slitasje i slitende miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse SS-skapskjølerne, tilgjengelig i 1/8 og 1/4 tommers luftinntaksstørrelser.

StilModellLuftinntakMaks. dBAMonteringshullstørrelseUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "17 143NOK
A4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "17 267NOK
A4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "16 251NOK
A4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "16 242NOK
EXAIR -

Vortex slangekjøler

Exair vortex-kjølere er designet for å regulere fuktighet, temperatur og varierende varmebelastninger inne i elektroniske kontrollpaneler forårsaket av miljøforhold og sesongmessige endringer. Disse kjølerne regulerer temperaturene for linjekontrollskap, programmerbare kontrollere, relépaneler, dataskap, CNC-systemer og CCTV-kameraer. De har ingen bevegelige deler for å minimere slitasje, støynivå og vedlikeholdskrav og har kompakt design for enkel installasjon/montering i standard elektriske uttak. Velg fra et bredt utvalg av disse kabinettkjølerne i aluminium, tilgjengelig i 1/8 og 1/4 tommers luftinntaksstørrelser.

StilModellLuftinntakMaks. dBAMonteringshullstørrelseUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "10 935NOK
A48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "11 116NOK
A48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "10 751NOK
A48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "11 061NOK
HOFFMAN -

VA Series Type 12 Quiet Vortex Coolers

StilModell
AVA2516012
RFQ
BVA5016012
RFQ
AVA0916012
RFQ
AVA1516012
RFQ
HOFFMAN -

VA Series Type 4X Quiet Vortex Coolers

StilModell
AVA151604X
RFQ
BVA501604X
RFQ
AVA091604X
RFQ
AVA251604X
RFQ
StilModell
AVC0916012
RFQ
AVC2516012
RFQ
AVC0416012
RFQ
AVC1516012
RFQ
HOFFMAN -

VC Series Type 4 Vortex Coolers

Hoffman VC Series Type 4 virvelkjølere er ideelle for kjøling av små skap i elektroniske kontrollpaneler, serverrom og telekommunikasjonsskap. Disse kjølerne drives av trykkluft for å generere kjølt luft uten behov for kjølemedier eller bevegelige deler. De har aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og forbedret holdbarhet. Disse systemene kommer med et 5-mikrons luftlinjefilter, en solenoid, en termostat og et kanalsett for effektiv distribusjon av kald luft. De har termostatstyring og kjølekapasitet på opptil 2500 Btu/Hr. Disse vortex-kjølerne tilbyr varianter av børstet sateng-aluminium og rustfritt stål for å motstå oksidasjon på de utsatte overflatene.

StilModell
AVC0916004
RFQ
AVC1716004
RFQ
AVC2516004
RFQ
StilModell
AVC171604X
RFQ
AVC251604X
RFQ
AVC091604X
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?