Luftpistoldyser

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AINF5036AA1102 596NOK
RFQ
AINF5048AA0702 725NOK
RFQ
AINF5048AA1252 725NOK
RFQ
AINF5060AA1102 696NOK
RFQ
AINF5120SS4 287NOK
RFQ
AINF5036AA0702 596NOK
RFQ
AINF5036AA1252 596NOK
RFQ
AINF5048AA1102 725NOK
RFQ
AINF5072AA1252 745NOK
RFQ
AINF5060AA1252 696NOK
RFQ
AINF5012AA2 597NOK
RFQ
EXAIR -

Luftpistoldyser i rustfritt stål

Dyser for luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å styre høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå skade mot svært slitende miljøer og høye temperaturer. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 2.5 - 135 SCFM luftforbruksvarianter.

StilModellluft~~POS=TRUNCDiameterInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 271NOK
B1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58996NOK
A1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"681 323NOK
B1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "681 048NOK
A1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 363NOK
B1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "751 082NOK
C1103SS10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "711 494NOK
D1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 359NOK
E1100SS14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "742 096NOK
F1101SS14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "742 165NOK
GHP1126SS17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "822 178NOK
H1122SS22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "772 546NOK
I1104SS35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "822 972NOK
J1105SS35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "823 144NOK
KHP1125SS37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "832 829NOK
L1106SS60 scfm-1/2 "(F) NPT2"874 192NOK
M1107SS60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "874 106NOK
N1112SS91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "968 060NOK
O1113SS91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "968 302NOK
P1114SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"999 996NOK
Q1115SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "9910 387NOK
GUARDAIR -

Lazer Steel Extensions med Venturi-dyse

Guardair Lazer stålforlengere er designet for å overholde OSHA-standarder når de brukes sammen med den anbefalte sikkerhetsluftpistolen. De har en Venturi-dyse for presise væskemålinger i trykkgradienter under kritiske og i jevne strømningsmønstre. Disse enhetene leverer en sikker, men kraftig kraft som passer til forskjellige rengjøringsoppgaver og kommer med en gjenget tilkobling for enkel utskifting. Velg fra et bredt utvalg av disse utvidelsene tilgjengelig i lengder fra 3 til 18 tommer Raptor Supplies.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A550SNS-11 757NOK
RFQ
B75XTNS-149NOK
RFQ
C18VNE003S3"78NOK
C18VNE006S6"91NOK
D550N016.4 "1 768NOK
C18VNE012S12 "100NOK
C18VNE018S18 "110NOK
SPEEDAIRE -

Luftpistoldyser, gummi / messing

Speedaire luftpistoldyser er designet for å festes til nesen på en luftpistol for å kontrollere luftstrømmen. De fokuserer vanligvis lufttrykket for å forbedre luftstrømmens hastighet og kraft, fokuserer luft i et bestemt mønster og styrer luftforbruket for å redusere støy. Disse dysene brukes også til å erstatte utslitte dyser. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 1-15/32 og 1.5 tommers lengder.

StilModellInnløpsstørrelseLengdePris (eks. mva)
A22YK671/8 "(M) NPT1.5 "48NOK
A22YK697/16 "-201 15 / 32 "21NOK
GUARDAIR -

Nylon dyser

StilModellLengdePris (eks. mva)
A75XTNN2.5 "149NOK
RFQ
B75LJNN2.375 "149NOK
EXAIR -

Luftpistoldyser i aluminium

Munnstykker til luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å rette konsentrert strøm av høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. De har sink-aluminiumslegeringskonstruksjon for å motstå skade mot svært korrosive miljøer og høye temperaturer opp til 1000 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistolmunnstykkene, tilgjengelig i flat sporåpning og dysetype.

StilModellluft~~POS=TRUNCBasismaterialeDiameterInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A110310 scfmSink, aluminium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71795NOK
B110210 scfmSink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71742NOK
C112610.5 scfmSink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "751 013NOK
D110014 scfmSink, aluminium-1/4 "(F) NPT1.75 "74925NOK
EHP112617.5 scfmSink / Aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "821 098NOK
F112222 scfmSink, aluminium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "771 512NOK
G110435 scfmSink, aluminium-3/8 "(F) NPT1.625 "821 417NOK
H110535 scfmSink, aluminium-3/8 "(M) NPT2.25 "821 494NOK
IHP112537 scfmSink / Aluminium-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "831 630NOK
J1111-456 scfmSink / Aluminium2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "825 385NOK
K110660 scfmSink, aluminium-1/2 "(F) NPT2"871 941NOK
L110760 scfmSink, aluminium-1/2 "(M) NPT2.75 "872 010NOK
M111391 scfmSink / Aluminium1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "963 258NOK
N111291 scfmSink / Aluminium1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "963 406NOK
O1111-798 scfmSink / Aluminium2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "858 842NOK
P1115135 scfmSink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT4.187 "995 528NOK
Q1114135 scfmSink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT3"995 212NOK
R1111-12168 scfmSink / Aluminium3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "8913 496NOK
S1116188 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1027 130NOK
T1117188 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) PT4 15 / 16 "1027 502NOK
U1118300 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1069 326NOK
V1119300 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) PT4 15 / 16 "1069 661NOK
T1121460 scfmSink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) PT4 15 / 16 "10910 294NOK
EXAIR -

Luftpistoldyser

Dyser til luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å dirigere høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. De har konstruksjon i rustfritt stål for å motstå skade mot svært slitende miljøer og høye temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 1/8 tommers FNPT og MNPT innløpsstørrelser.

StilModellluft~~POS=TRUNCBasismaterialeInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A1110-TITT8.3 scfmTitt plast1/4 x 3/4 "7 / 9 "75773NOK
B1126SS10.5 scfmRustfritt stål1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "752 010NOK
C1010SS13 scfmRustfritt stål1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "801 032NOK
D110114 scfmsink1/4 "(M) NPT2.375 "74976NOK
E1104-TITT35 scfmPEEK Termoplast3/8 "(F) NPT1.625 "822 113NOK
F1120460 scfmSink / Aluminium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1099 922NOK
SPEEDAIRE -

Luftpistol sikkerhetsdyser

StilModellBasismaterialeInnløpsstørrelseLengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A22YK63Aluminum1/2 "-202"Aluminum55NOK
B22YK59Messing1/8 "(M) NPSM1 13 / 16 "Messing21NOK
C22YK61PVC1 / 4 "1.125 "Aluminum92NOK
EXAIR -

Termoplastiske luftdyser

Dyser for luftpistoler festes til trykkluftverktøy for å styre høyhastighets luftstrøm for sponfjerning, væskeavblåsing, delrengjøring, delkjøling og utstøtingsapplikasjoner. De har PEEK termoplastisk konstruksjon for å tolerere fysisk stress samtidig som de gir kjemisk motstand og høy varmetoleranse. De har kompakt design for å muliggjøre rengjøring på trange steder samtidig som de minimerer støynivået og forbedrer avblåsningsytelsen. Velg mellom et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 2.5, 4.9 og 8.3 SCFM luftforbruksvarianter.

StilModellluft~~POS=TRUNCInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 013NOK
B1108-TITT2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58738NOK
B1109-TITT4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68698NOK
A1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68949NOK
A1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 048NOK
SPEEDAIRE -

Luftpistoldyser

Speedaire luftpistolmunnstykkesett brukes med pneumatiske luftpistoler. Disse luftpistoldysene kommer i sink/messing og gummikonstruksjon og fokuserer lufttrykket for å forbedre luftstrømhastigheten. De kontrollerer luftforbruket for å redusere støy og bruker trykkluft mer effektivt enn en åpen nese. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i gummi- og stålrørsmaterialer.

StilModellBasismaterialeInnløpsstørrelseSakLengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A22YK68GummiM14 x 1 "Luftpistoldyse1"Gummi67NOK
B22YK70Gummi1 / 4 "Dysesett for luftpistol1 7/8 "til 2 1/4"Gummi321NOK
C22YK71Sink / messing1/2 "-20Dysesett for luftpistol-Stål100NOK
EXAIR -

Termoplastisk luftpistoldyse

Exair termoplastiske luftpistoldyser kobles til pneumatiske og trykkluftverktøy for å redusere luftforbruket og forenkle økonomisk bruk av trykkluft. Disse luftdysene genererer utløpsstrømningshastigheter 25 ganger større enn luftvolumet de forbruker. De har en aerodynamisk design som leder luften til et enkelt konvergenspunkt og kan halvere støynivået. De er tilgjengelige i 1/4 og 1/8 tomme FNPT innløpsstørrelser.

StilModellluft~~POS=TRUNCInnløpsstørrelseLengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A1102-TITT10 scfm1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 099NOK
B1100-TITT14 scfm1/4 "(F) NPT1.75 "741 374NOK
GUARDAIR -

Messingdyser

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A75LJNB---130NOK
RFQ
BLZRN02-1 / 2 "-29NOK
C74HNB0.1 "1.4 "0.1 "112NOK
ALZRN033"1.8 "0.5 "51NOK
RFQ
GUARDAIR -

Munnstykke

StilModellBasismaterialeDiameterHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A500NQF--4.8 "Luftpistoldyse2.9 "1.8 "1 083NOK
RFQ
B80LJNAPIN---Luftpistoldyse--230NOK
RFQ
BPERM3---Luftpistoldyse--101NOK
RFQ
B75RFNA---Luftpistoldyse--337NOK
RFQ
BPERM2---Dyse og forlengelse av luftpistol--124NOK
RFQ
A500NA--1.3 "Luftpistoldyse5.8 "1.3 "533NOK
C74GSFA--2.1 "Luftpistoldyse6.7 "6.1 "952NOK
RFQ
D74NRT--0.6 "Luftpistoldyse1.4 "0.6 "82NOK
EQTSN140--1.8 "Luftpistoldyse7"2.6 "846NOK
BPERM1---Dyse og forlengelse av luftpistol--99NOK
RFQ
F79SGN13--0.5 "Luftpistoldyse1.8 "0.6 "185NOK
BU74036SF3---Dyse og forlengelse av luftpistol--1 644NOK
RFQ
BSGE012B---Dyse og forlengelse av luftpistol--133NOK
RFQ
BPERM4---Dyse og forlengelse av luftpistol--113NOK
RFQ
G900SNA---Luftpistoldyse--95NOK
RFQ
H75XTNA-1--0.9 "Luftpistoldyse2.5 "0.8 "68NOK
I510N02--1.6 "Luftpistoldyse3.3 "1.6 "354NOK
JF5E048AQFAluminum1 / 4 "-Dyse og forlengelse av luftpistol48 "-2 279NOK
K75LJNA-1Aluminum--Luftpistoldyse2.375 "-53NOK
L510E048SSARustfritt stål1 / 2 "-Dyse og forlengelse av luftpistol48 "-2 206NOK
GUARDAIR -

Quiet Force dyser

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A64LVBN---254NOK
RFQ
A64HVBN0.5 "1.4 "0.7 "317NOK
RFQ
A64LVZN0.6 "1.8 "0.6 "86NOK
RFQ
A64AAN0.7 "1.8 "0.8 "212NOK
A64VIFN0.8 "2.2 "2.1 "357NOK
RFQ
A64HTPN0.8 "1.8 "0.7 "526NOK
RFQ
A64SFAN0.8 "2.7 "2"370NOK
RFQ
A64HT25N0.8 "1.7 "0.7 "139NOK
RFQ
A64HT37N1"1.6 "0.9 "526NOK
RFQ
A64HT50N1.5 "2"1.2 "730NOK
RFQ
A64MACN2.4 "2.6 "2.2 "2 007NOK
RFQ
AIRSPADE -

Dyser

StilModellPris (eks. mva)
AHT1254 425NOK
RFQ
BHT1275 990NOK
RFQ
CHT1564 425NOK
RFQ
DASU4105NZ4 622NOK
RFQ
EHT1264 425NOK
RFQ
FASU4150NZ4 817NOK
RFQ
FASU4225NZ5 012NOK
RFQ
GHT1234 641NOK
RFQ
HLT246 530NOK
RFQ
LEGACY -

Luftpistoldyser

StilModellBasismaterialePris (eks. mva)
AAG902-BG-GRAMessing184NOK
BAG901-1-BG-GRARustfritt stål159NOK
GUARDAIR -

Venturi-dyser

StilModellPris (eks. mva)
AF5120AA2 840NOK
RFQ
AF5096AA2 738NOK
RFQ
PLEWS-LUBRIMATIC -

Utskifting av pistolspiss Sikkerhet 1 stk

ModellSakPris (eks. mva)
97-412AH9QRZ12NOK
PLEWS-LUBRIMATIC -

Blåsepistolforlengelsessikkerhet 12 tommers messing

ModellSakPris (eks. mva)
204E12AH9QRY159NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Luftmultiplikatorblåsepistoldyse, plast, høy flyt

ModellSakPris (eks. mva)
s-160X5PCD8TLQ162NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Luftmultiplikator blåsepistolmunnstykke, aluminium, høystrøm

ModellSakPris (eks. mva)
s-160X5ACD8TLP255NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?