Miniatyr trykkbrytere

filtre

Miniatyrtrykkbrytere registrerer endringer i trykk og aktiverer en bryter når en bestemt trykkterskel er nådd. De finner applikasjoner innen HVAC, bilindustri, medisinsk, romfart...Les mer

HYDRO VACUUM -

trykk~~POS=TRUNC

StilModellPris (eks. mva)
ALCS1 016NOK
RFQ
BLCA1 005NOK
RFQ
SUPCO -

Høytrykksbrytere

StilModellPris (eks. mva)
ASHP275195401NOK
RFQ
BSHP600475250NOK
ASMR610449NOK
RFQ
StilModellBurst PressElektrisk forbindelseOmrådePris (eks. mva)
AAPSN415,000 psiMicro DIN-kontakt750 til 7500 psi4 033NOK
AAPSN415,000 psiMicro DIN-kontakt500 til 5000 psi4 033NOK
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads750 til 7500 psi3 565NOK
AAPSN415,000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads500 til 5000 psi3 565NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads100 til 1000 psi3 302NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads200 til 2000 psi3 302NOK
StilModellBurst PressElektrisk forbindelseOmrådeFuktede materialerPris (eks. mva)
AAPSN41000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 156NOK
AAPSN41000 psiMicro DIN-kontakt6 til 30 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 653NOK
AAPSN41000 psiMicro DIN-kontakt-15 til 15 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 653NOK
AAPSN41000 psiMicro DIN-kontakt8 til 60 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 507NOK
AAPAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 156NOK
AAPSN42500 psiMicro DIN-kontakt20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 478NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 302NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 009NOK
AAPSN48000 psi3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 302NOK
AAPAN41H00MHB022000 # -NSR8000 psiMicro DIN-kontakt200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 507NOK
AAPSN48000 psiMicro DIN-kontakt500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770NOK
AAPSN48000 psiMicro DIN-kontakt750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770NOK
AAPSN48000 psiMicro DIN-kontakt50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 653NOK
StilModellBurst PressProsessforbindelseOmrådeFuktede materialerPris (eks. mva)
AAPSN41000 psi1/4 "MNPT10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 507NOK
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Mann100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770NOK
AAPSN48000 psi1/4 "MNPT100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 478NOK
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Mann200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770NOK
StilModellOmrådePris (eks. mva)
AAPS-15 til 15 psi3 302NOK
AAPS6 til 30 psi3 009NOK
AAPS8 til 60 psi3 009NOK
StilModellBurst PressElektrisk forbindelseSakProsessforbindelseOmrådeFuktede materialerPris (eks. mva)
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT med 3-18 AWG 12" ledningskontaktTrykkbryter7 / 16-20 SAE750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring6 167NOK
AAPSN715,000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter7 / 16-20 SAE500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring6 167NOK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611NOK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT-15 til 15 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 874NOK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT8 til 60 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611NOK
AAPSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT6 til 30 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611NOK
AAPSN72500 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 582NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter7 / 16-20 SAE200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 903NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 903NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 874NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter7 / 16-20 SAE100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 903NOK
AAPSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611NOK
IFM -

Miniatyr trykkbrytere

StilModellPris (eks. mva)
APK62203 312NOK
BPK62243 450NOK
CPK62223 312NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Kan en trykkbryter kalibreres?

Ja, trykkbrytere, som mange andre instrumenter, kan kalibreres. Brukere må kalibrere dem for å sikre nøyaktighet og pålitelighet.

Hvordan er en trykkbryter forskjellig fra en sensor?

Trykkbrytere beskytter maskinen og dens operatører, mens sensorer videresender en trykkavlesning til et eksternt sted.

Hva påvirker responstiden til disse miniatyrtrykkbryterne?

Responstiden til en miniatyrtrykkbryter kan variere avhengig av design, konstruksjon og driftsforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?