A AC-kontaktvurdering: 5A @ 125/250 V. , sprengningstrykk: 1000 psi , Kretstype: Snap-bryter , Kompatibel med: Buna og 316 rustfritt stål , Kontakt skjema: SPDT , DC kontaktvurdering: 5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv , Elektrisk forbindelse: 3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads , Husmateriale: Vanntett 316 rustfritt stål , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 6 , Driftstemp. Område: -40 grader til 210 grader F , Strøm nødvendig: 10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC , Prosesstilkobling: 1/4 "MNPT , fuktede materialer: 316 Sveiset membran i rustfritt stål