Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT APS trykkbryter SPDT 8 til 60 psi 1/4 | AC6VFA 36K018

ASHCROFT APS trykkbryter SPDT 8 til 60 psi 1/4

På lager
Vare: AC6VFA Modell: APSKryssref: 36K018
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
3 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering5A @ 125/250 V.
Burst Press1000 psi
Krets typeSnap-bryter
kompatibel medBuna og 316 rustfritt stål
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk forbindelse3-18 AWG PVC-isolerte 12 "Base Wire Leads
Housing MaterialVanntett 316 rustfritt stål
IP Rating67
NEMA-vurdering6
Driftstemp. Område-40 grader til 210 grader F
Krav kreves10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC
Prosessforbindelse1/4 "MNPT
Område8 til 60 psi
Fuktede materialer316 Sveiset membran i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Off Set Point (feltjusterbar)
    • På settpunkt (feltjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
ASHCROFT APS trykkbryter SPDT -15 til 15 psi 1/4 | AC6VEY 36K016 APS-15 til 15 psi3 302 NOK
ASHCROFT APS trykkbryter SPDT 6 til 30 psi 1/4 | AC6VEZ 36K017 APS6 til 30 psi3 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT APS trykkbryter SPDT 8 til 60 psi 1/4
3 009 NOK / enhet