ASHCROFT Eksplosjonssikre trykkbrytere i A-serien, vanntett 316SS-hus


filtre
AC-kontaktvurdering: 5A @ 125/250 V. , Kretstype: Snap-bryter , Kompatibel med: Buna og 316 rustfritt stål , Kontakt skjema: SPDT , DC kontaktvurdering: 5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv , Elektrisk forbindelse: Micro DIN-kontakt , Husmateriale: Vanntett 316 rustfritt stål , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 6 , Driftstemp. Område: -40 grader til 210 grader F , Strøm nødvendig: 10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC
StilModellBurst PressProsessforbindelseOmrådeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
APSN4
1000 psi1/4 "MNPT10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 507 NOK
A
APSN4
8000 psi1/4 "MNPT100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 478 NOK
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Mann100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770 NOK
A
APSN4
8000 psi7 / 16-20 SAE Mann200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?