Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT APSN4 Trykkbryter 100 til 1000 psi 7/16 Micro DIN-kontakt | AC6VFZ 36K040

ASHCROFT APSN4 trykkbryter 100 til 1000 psi 7/16 mikro DIN-kontakt

På lager
Vare: AC6VFZ Modell: APSN4Kryssref: 36K040
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
3 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering5A @ 125/250 V.
Burst Press8000 psi
Krets typeSnap-bryter
kompatibel medBuna og 316 rustfritt stål
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk forbindelseMicro DIN-kontakt
Housing MaterialVanntett 316 rustfritt stål
IP Rating67
NEMA-vurdering6
Driftstemp. Område-40 grader til 210 grader F
Krav kreves10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC
Prosessforbindelse7 / 16-20 SAE Mann
Område100 til 1000 psi
Fuktede materialer316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Off Set Point (feltjusterbar)
    • På settpunkt (feltjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressProsessforbindelseOmrådeFuktede materialerPris
ASHCROFT APSN4 trykkbryter 10 til 100 psi 1/4 mikro DIN-kontakt | AC6VFR 36K033 APSN41000 psi1/4 "MNPT10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål3 507 NOK
ASHCROFT APSN4 trykkbryter 100 til 1000psi 1/4 mikro DIN-kontakt | AC6VFV 36K036 APSN48000 psi1/4 "MNPT100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 478 NOK
ASHCROFT APSN4 Trykkbryter 200 til 2000 psi 7/16 Micro DIN-kontakt | AC6VGA 36K041 APSN48000 psi7 / 16-20 SAE Mann200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring3 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT APSN4 trykkbryter 100 til 1000 psi 7/16 mikro DIN-kontakt
3 770 NOK / enhet