Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT 10 til 100 psi 1/4 | AC6VGG 36K047

ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT 10 til 100 psi 1/4

På lager
Vare: AC6VGG Modell: APSN7Kryssref: 36K047
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
5 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet trykkbryter
AC-kontaktvurdering5A @ 125/250 V.
Burst Press1000 psi
Krets typeSnap-bryter
kompatibel medBuna og 316 rustfritt stål
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv
Elektrisk forbindelse1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskabler
Housing MaterialEksplosjonssikkert rustfritt stål
IP Rating67
NEMA-vurdering7, 9
Driftstemp. Område-40 grader til 210 grader F
Krav kreves10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC
Prosessforbindelse1/4 "MNPT
Område10 til 100 psi
SikkerhetsvurderingATEX, IECEx, FM
Fuktede materialer316 Sveiset membran i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Off Set Point (feltjusterbar)
    • På settpunkt (feltjusterbar)

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressElektrisk forbindelseSakProsessforbindelseOmrådeFuktede materialerPris
ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT -15 til 15 psi 1/4 | AC6VGD 36K044 APSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT-15 til 15 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 874 NOK
ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT 6 til 30 psi 1/4 | AC6VGE 36K045 APSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT6 til 30 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611 NOK
ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT 8 til 60 psi 1/4 | AC6VGF 36K046 APSN71000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT8 til 60 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611 NOK
ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT 20 til 200 psi 1/4 | AC6VGH 36K048 APSN72500 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611 NOK
ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT 50 til 500 psi 1/4 | AC6VGJ 36K049 APSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611 NOK
ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT 100 til 1000psi 1/4 | AC6VGK 36K050 APSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611 NOK
ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT 200 til 2000psi 1/4 | AC6VGL 36K051 APSN78000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT APSN7 trykkbryter SPDT 10 til 100 psi 1/4
5 611 NOK / enhet