ASHCROFT A-serien eksplosjonssikre trykkbrytere, 316SS kropp


filtre
AC-kontaktvurdering: 5A @ 125/250 V. , Kretstype: Snap-bryter , Kompatibel med: Buna og 316 rustfritt stål , Kontakt skjema: SPDT , DC kontaktvurdering: 5A @ 28V motstandsdyktig, 3A @ 28V induktiv , Husmateriale: Eksplosjonssikkert rustfritt stål , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 7, 9 , Driftstemp. Område: -40 grader til 210 grader F , Strøm nødvendig: 10A ved 125 / 250VAC, 6A ved 30VDC , Sikkerhetsvurdering: ATEX, IECEx, FM
StilModellBurst PressElektrisk forbindelseSakProsessforbindelseOmrådeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
APSN7
15,000 psi1/2 "MNPT med 3-18 AWG 12" ledningskontaktTrykkbryter7 / 16-20 SAE750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring6 167 NOK
A
APSN7
15,000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter7 / 16-20 SAE500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring6 167 NOK
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT10 til 100 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611 NOK
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT-15 til 15 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 874 NOK
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT8 til 60 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611 NOK
A
APSN7
1000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT6 til 30 psi316 Sveiset membran i rustfritt stål5 611 NOK
A
APSN7
2500 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT20 til 200 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611 NOK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 582 NOK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter7 / 16-20 SAE200 til 2000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 903 NOK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT750 til 7500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 903 NOK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT500 til 5000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 874 NOK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT50 til 500 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611 NOK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter7 / 16-20 SAE100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 903 NOK
A
APSN7
8000 psi1/2 "MNPT-ledningskontakt med 3-18 AWG 12" ledningskablerEksplosjonsbeskyttet trykkbryter1/4 "MNPT100 til 1000 psi316 Stempel i rustfritt stål og Buna-N O-ring5 611 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?