PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Standard Duty, lukket mesh, låsende ballestøttegrep


filtre
Ballelengde: 18 "
StilModellKabeldia.
A
FC050-LB
0.5 til 0.61 "
RFQ
A
FC062-LB
0.62 til 0.74 "
RFQ
B
FC075-LB
0.75 til 0.99 "
RFQ
B
FC100-LB
1 til 1.24 "
RFQ
B
FC150-LB
1.5 til 1.74 "
RFQ
B
FC125-LB
1.25 til 1.49 "
RFQ
B
FC175-LB
1.75 til 1.99 "
RFQ
B
FC200-LB
2 til 2.49 "
RFQ
B
FC250-LB
2.5 til 2.99 "
RFQ
B
FC300-LB
3 til 3.49 "
RFQ

Flexcor Series Standard Duty, lukket mesh, låsende ballestøttegrep

Pass & Seymour Flexcor-seriens støttehåndtak er ideelle for å gi pålitelig og sikker støtte for kabler i industrielle og kommersielle omgivelser. De har en lukket mesh-design for et sikkert grep, forhindrer skli eller skli. Disse støttehåndtakene har fortinnet bronse-trådvevd konstruksjon, kjent for eksepsjonell korrosjonsbestandighet, lang levetid og pålitelighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?