Vernier calipers

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A1205-150S648NOK
A1205-1502S735NOK
FERVI -

Vernier Caliper

StilModellStrålestørrelsePris (eks. mva)
AC021 / 1000-6 615NOK
RFQ
BC020 / 500-1 864NOK
RFQ
BC020 / 1000-4 599NOK
RFQ
AC021 / 300-2 154NOK
RFQ
AC021 / 500-2 961NOK
RFQ
BC020 / 1500-12 852NOK
RFQ
BC020 / 2000-20 790NOK
RFQ
CC019 / 15014.5 mm x 3207NOK
RFQ
DC057 / 15016 mm x 3262NOK
RFQ
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Vernier calipers

StilModelleksamenerOmrådePris (eks. mva)
A729ME1 mm0 å 102mm211NOK
A7291/16 og 1/32 "0 til 4 "252NOK
WESTWARD -

Vernier calipers

StilModellKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A4KU771.76 "0 å 150mm810NOK
B4KU762.18 "0 å 300mm2 918NOK
MITUTOYO -

Vernier calipers

Mitutoyo vernier calipers brukes til å ta en nøyaktig avlesning mellom to graderingsmarkeringer, på en lineær skala, ved hjelp av mekanisk interpolasjon. Disse kaliprene har en dobbel vernierskala med både øvre og nedre skala markert i tommer og en fireveis målekapasitet for å utføre ytre dimensjoner (OD), innvendige dimensjoner (ID), dybde- og trinnmålinger. De har en 14-graders ansiktsvinkel som forbedrer synligheten og hjelper til med å forhindre parallaksfeil ved måling. Velg mellom et bredt utvalg av disse vernierkaliprene som er tilgjengelige i 0 - 6 tommer, 0 - 200 mm og 0 - 150 mm varianter på Raptor Supplies.

StilModelleksamenerSakKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A534-107-Vernier Caliper--16 504NOK
B530-109-Vernier Caliper--3 520NOK
C160-105-Vernier Caliper--23 953NOK
B534-106-Vernier Caliper--12 601NOK
D530-114-Vernier Caliper--1 802NOK
B530-124-Vernier Caliper--3 543NOK
E160-102-Vernier Caliper--13 027NOK
F534-118-Vernier Caliper--12 743NOK
G530-1050.001 / 1/128 "Vernier caliper m / låseskrue1.57 "0 til 6 "1 520NOK
H531-1290.02 mmVernier Caliper2"0 å 200mm1 944NOK
I530-3120.02 mmVernier Caliper1.58 "0 å 150mm1 680NOK
J530-1180.02 mmVernier caliper m / låseskrue2"0 å 200mm1 988NOK
K531-1280.02 mmVernier Caliper1.57 "0 å 150mm1 685NOK
STARRETT -

Vernier calipers

Starrett vernierkaliper måler indre, ytre, dybde og trinndimensjoner opp til en nøyaktighet på 48 tommer. Disse kaliprene har herdet rustfritt stålkonstruksjon som gir motstand mot slitasje og en finjusterbar skrue for nøyaktige målinger. De kommer med en låseskrue for skyvekjeven for å sikre varen tett på plass for en nøyaktig avlesning. Disse kaliprene er merket med skarpe svarte graderinger på en satin-ferdig stang for å gi enkle avlesninger. Velg mellom et bredt utvalg av vernierkaliper, inkludert imperial og metrisk skalaavlesning Raptor Supplies.

StilModelleksamenerSakKjevedybdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
A123Z-36-Vernier Caliper---49 157NOK
B123EMZ-24-Vernier Caliper---30 167NOK
C123Z-24-Vernier Caliper---23 030NOK
D123EMZ-12-Vernier Caliper---20 969NOK
E123Z-480.001 "Vernier Caliper3"Herdet rustfritt stål0 til 48 "71 269NOK
F1025-632nd og 64thsPocket Slide Caliper1-3 / 8 "Rustfritt stål0 til 6 "4 696NOK
STARRETT -

Vernier calipers

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A125MEA-6/1500 å 150mm2 311NOK
A125MEA-8/2000 å 200mm2 566NOK
A125MEA-12/3000 å 300mm5 068NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Vernier caliper stiv plast

ModellSakPris (eks. mva)
H13415-0000AF7KTD1 298 NOK
MITUTOYO -

Vernier caliper 12 tommer / 300 mm

ModellSakPris (eks. mva)
530-115AH9JRX3 451 NOK
MITUTOYO -

Vernier caliper 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
530-116AH9JRY1 802 NOK
STARRETT -

Vernier Gage 300 mm

ModellSakPris (eks. mva)
254MZ-300AH2RBW49 440 NOK

Vernier calipers

Vernier calipers er måleverktøy for presisjon som består av en hovedskala og en Vernier-skala. Disse kaliprene brukes til å ta nøyaktige og presise indre (bredde, diameter og dybde) og ytre (lengde) avstander til forskjellige gjenstander. Den bevegelige graderte Vernier-skalaen sammenfaller med hovedskalaen for å gi den brøkdel av lesingen. De er tilgjengelige i rustfritt stål og plastkonstruksjon med valg i polert stål og matt krom. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Vernier-kaliper fra forskjellige merker som Mitutoyo, Starrett, Westward, General Tools og Bel-Art-Scienceware med både metriske og keiserlige skalaer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?