Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 125MEA-8/200 Vernier Caliper with Case 8 In / 200mm | AC4GYB 2ZUF5 / 61882

STARRETT 125MEA-8/200 Vernier Caliper med kasse 8 tommer/200 mm

På lager
Vare: AC4GYB Modell: 125MEA-8/200Kryssreferanse: 2ZUF5 / 61882
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
2 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVernier Caliper
FinishPolert stål
eksamener0.02 mm
Kjevedybde1.5 "
MaterialeHerdet rustfritt stål
målingerUtenfor, inne, dybde og trinn
Område0 å 200mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Nøyaktighetsgrad (+/- 0.001 "/0.03mm)

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
STARRETT 125MEA-12/300 Vernier Caliper with Case 12 In / 300mm | AC4GXZ 2ZUF3 / 61886 125MEA-12/3000 å 300mm4 891 NOK
STARRETT 125MEA-6/150 Vernier Caliper, rustfritt stål, 0 - 6 tommer / 0 - 150 mm | AC4GYA 2ZUF4 / 61660 125MEA-6/1500 å 150mm2 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 125MEA-8/200 Vernier Caliper med kasse 8 tommer/200 mm
2 747 NOK / enhet