Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 729ME Slide Caliper 4 Tommers rustfritt stål 1/16 1mm Grade | AD3FQW 3YWR2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729ME Slide Caliper 4 Tommers rustfritt stål 1/16 1 mm Grade

På lager
Vare: AD3FQW Modell: 729MEKryssreferanse: 3YWR2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv skyvet
FinishSatin Chrome
eksamener1 mm
Kjevedybde3 / 4 "
MaterialeHerdet rustfritt stål
målingerInne og ute
Område0 å 102mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9017304000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Nøyaktighetsgrad (/-0.001 in / 0.03 mm)

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådePris
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 729 Slide Caliper 4 Tommers rustfritt stål 1/16 1/32 Grad | AD3FQV 3YWP8 7291/16 og 1/32 "0 til 4 "227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 729ME Slide Caliper 4 Tommers rustfritt stål 1/16 1 mm Grade
203NOK / enhet