SIEMENS 2-posisjons aktuator


filtre
Høyde: 4.75 " , Monteringstype: Direkte montering , Vårretur: Ja , dreiemoment: 20 kg. Kg
StilModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeElektriske tilkoblingerStrømforbrukAkseltypeTiming (sek.)SpenningPris (eks. mva)
A
GQD221.1U
1.5 "-40 til 158 F2-3 / 4 "Ledningstilkobling 1/2 "NPT10 VASelvsentrerende akselkobling15120 AC2 015 NOK
B
GQD121.1P
2.75 "-25 til 130 F2-3 / 8 "3 ft 18 AWG bly6.5 VASett skruakobling9024 AC / DC2 477 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?