Polyester og glassfiber luftfiltre

filtre

AIR HANDLER -

MERV 6 polyesterfilter

StilModellNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A2DVK18x16x18"16 "2NOK
A2DVL48x30x18"30 "6NOK
A2DVK210x10x110 "10 "2NOK
A33E91110x16x110 "16 "11NOK
A2DVL710x30x110 "30 "3NOK
A2DVN212x16x112 "16 "2NOK
A2DVK412x20x112 "20 "2NOK
A2DVK512x24x112 "24 "2NOK
A2DVN312x30x112 "30 "3NOK
A2DVK614x20x114 "20 "2NOK
A2DVN514x24x114 "24 "3NOK
A2DVK714x25x114 "25 "2NOK
A2DVK815x20x115 "20 "2NOK
A2DVL915x25x115 "25 "3NOK
A2DVN615x30x115 "30 "3NOK
A2DVN816x22-1/4x116 "22.25 "6NOK
A2DVP118x18x118 "18 "2NOK
AIR HANDLER -

MERV 7 polyesterfilter

StilModellLuftstrømInnledende motstandNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A2DVP2300 fpm0.07 "WC1"18x20x118 "20 "3NOK
A2DVP4300 fpm0.07 "WC1"18x25x118 "25 "3NOK
A2DVR3300 fpm0.10 "WC2"10x10x210 "10 "60NOK
A2DVR4300 fpm0.10 "WC2"10x20x210 "20 "3NOK
A2DVR5300 fpm0.10 "WC2"12x24x212 "24 "3NOK
A2DVR7300 fpm0.10 "WC2"14x25x214 "25 "79NOK
A2DVR8300 fpm0.10 "WC2"15x20x215 "20 "3NOK
A2DVR9300 fpm0.10 "WC2"16x20x216 "20 "3NOK
A2DVT7300 fpm0.10 "WC2"24x24x224 "24 "5NOK
A2DVP3300 fpm0.07 "WC1"18x24x118 "24 "3NOK
A2DVR2300 fpm0.07 "WC1"24x30x124 "30 "4NOK
A2DVT4300 fpm0.10 "WC2"18x24x218 "24 "4NOK
A3DVN2300 fpm0.04 "WC1"20x30x120 "30 "4NOK
A3GUY7500 fpm0.07 "WC1"20x29x120 "29 "7NOK
A3GUY8500 fpm0.07 "WC1"20x36x120 "36 "4NOK
AIR HANDLER -

Luftfilter Glassfiber

StilModellRammetypeInnledende motstandMaks. LuftstrømNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A5C461Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"20x30x120 "30 "78NOK
A5C462Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"22x22x122 "22 "65NOK
A5C463Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"24x30x124 "30 "100NOK
A5W504Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"24x24x124 "24 "71NOK
A5W989Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"22x24-1/4x122 "24.25 "118NOK
A5W980Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"8x30x18"30 "101NOK
A5W508Kraftig sponplate0.10 "WC777 fpm2"25x25x225 "25 "98NOK
B15A718Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"9x20x19"20 "104NOK
B15A707Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-7/8x18.25 "19.875 "103NOK
B15A730Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8x19-1/2x18"19.5 "104NOK
B15A717Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8x33x18"33 "114NOK
B15A716Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8x29x18"29 "112NOK
B15A715Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8x35x18"35 "109NOK
B15A732Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-3/4x33-1/2x18.75 "33.5 "83NOK
B15A729Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8x27-1/2x18"27.5 "112NOK
B15A723Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x47-1/2x18.25 "47.5 "125NOK
B15A712Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x18-7/8x18.25 "18.875 "103NOK
B15A710Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-5/8x18.25 "19.625 "103NOK
B15A714Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8x47x18"47 "139NOK
B15A713Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8x23x18"23 "100NOK
B15A711Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x31x18.25 "31 "112NOK
B15A724Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x31-3/4x18.25 "31.75 "112NOK
B15A708Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x27-7/8x18.25 "27.875 "109NOK
StilModellRammetypeInnledende motstandMaks. LuftstrømNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris (eks. mva)
A5W988Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"20x22-1/4x120 "22.25 "116NOK
A5C465Kraftig sponplate0.10 "WC777 fpm2"10x20x210 "20 "64NOK
A5C452Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"12x25x112 "25 "110NOK
A5C455Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"16x16x116 "16 "55NOK
A5C448Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"10x25x110 "25 "99NOK
A5C450Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"12x16x112 "16 "91NOK
A5C458Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"18x24x118 "24 "66NOK
A5C459Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"19x27x119 "27 "93NOK
A5C460Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"20x24x120 "24 "69NOK
A5C467Kraftig sponplate0.10 "WC777 fpm2"14x25x214 "25 "80NOK
A5W984Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"15x30x115 "30 "102NOK
A6U689Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"16x26x116 "26 "117NOK
A6U688Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"20x29x120 "29 "107NOK
A5W505Kraftig sponplate0.10 "WC777 fpm2"12x24x212 "24 "74NOK
A5W985Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"15x30-5/8x115 "30.625 "117NOK
A5C466Kraftig sponplate0.10 "WC777 fpm2"14x20x214 "20 "70NOK
A5W983Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"14x30x114 "30 "69NOK
A5C453Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"14x24x114 "24 "49NOK
A5C454Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"15x25x115 "25 "68NOK
A5W987Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"18x18x118 "18 "59NOK
A1W506Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"15x20x115 "20 "56NOK
A5W986Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"16x22-1/4x116 "22.25 "99NOK
A5C447Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"10x24x110 "24 "99NOK
A5C449Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"10x30x110 "30 "66NOK
A5C451Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"12x20x112 "20 "53NOK

Polyester og glassfiber luftfiltre

Polyesterluftfiltre er laget av polyesterfiber bundet sammen for å danne et sammenlåsende mønster av små lo- og støvfangere, mens glassfiberfiltermediet er designet med små kontinuerlige fibre, med et lim påført for å forhindre fibervandring i luftkanaler. Både filteret og mediet er lukket i en sponplateramme. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av filtre fra Luftbehandler, med MERV-klassifisering på 5, 6 eller 7. De brukes sammen med ovner og klimaanlegg for å beskytte dem mot støv og rusk. Disse plisserte mediefiltrene kan fange muggsporer og kjæledyrdanders, i tillegg til å undertrykke viftestøy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?