APPROVED VENDOR Rør av nikkel krom


filtre
Lengde: 6" , Materiale: Inconel 600 , Temp. Område: -325 til 1200F , Type: Sømløs
StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
3ACP3
0.055 "9087 psi ved 72 grader F1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "2 754 NOK
A
3ACP4
0.18 "4941 psi ved 72 grader F1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "2 045 NOK
RFQ
A
3ACR2
0.37 "4223 psi ved 72 grader F1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "5 529 NOK
RFQ
A
3ACP9
0.43 "2274 psi ved 72 grader F1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "3 285 NOK
RFQ
B
3ACR3
0.62 "2894 psi ved 72 grader F3 / 4 "+/- 0.015 "0.065 "9 660 NOK
RFQ
B
3ACR4
0.87 "2176 psi ved 72 grader F1"+/- 0.020 "0.065 "11 961 NOK
RFQ
A
3ACP5
0.152 "6918 psi ved 72 grader F1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "2 748 NOK
RFQ
A
3ACP8
0.277 "4318 psi ved 72 grader F3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "4 398 NOK
RFQ
A
3ACP7
0.305 "3084 psi ved 72 grader F3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "3 137 NOK
RFQ
A
3ACR1
0.402 "3184 psi ved 72 grader F1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "3 977 NOK
RFQ
B
3ACR5
0.834 "2779 psi ved 72 grader F1"+/- 0.020 "0.083 "30 237 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?