GODKJENT LEVERANDØR 3ACR2 slange sømløs 1/2 tomme 6 fot Inconel 600 | AC8HEN

APPROVED VENDOR 3ACR2 slange sømløs 1/2 tomme 6 fot Inconel 600

Vare: AC8HEN Modell: 3ACR2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 529 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.37 "
Lengde6"
MaterialeInconel 600
Maks. Press4223 psi ved 72 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.010 "
Temp. Område-325 til 1200F
typenSømløs
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7507200000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ACP3 Slange Sømløs 1/8 Tommer 6 fot Inconel 600 | AC8HEF 3ACP30.055 "9087 psi ved 72 grader F1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "2 754 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ACP4 slange sømløs 1/4 tomme 6 fot Inconel 600 | AC8HEG 3ACP40.18 "4941 psi ved 72 grader F1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "2 045 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACP5 slange sømløs 1/4 tomme 6 fot Inconel 600 | AC8HEH 3ACP50.152 "6918 psi ved 72 grader F1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "2 748 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACP7 Slange Sømløs 3/8 Tommer 6 fot Inconel 600 | AC8HEJ 3ACP70.305 "3084 psi ved 72 grader F3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "3 137 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACP8 Tubing Sømløs 3/8 Tommer 6 fot Inconel 600 | AC8HEK 3ACP80.277 "4318 psi ved 72 grader F3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "4 398 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACP9 Slange sømløs 1/2 tomme 6 fot Inconel 600 | AC8HEL 3ACP90.43 "2274 psi ved 72 grader F1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "3 285 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACR1 Slange sømløs 1/2 tomme 6 fot Inconel 600 | AC8HEM 3ACR10.402 "3184 psi ved 72 grader F1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "3 977 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACR2 slange sømløs 1/2 tomme 6 fot Inconel 600
5 529 NOK / enhet