Pneumatiske stroppforseglinger og strammere

filtre

StilModellFor stroppebreddePris (eks. mva)
A4241251.25 "29 656NOK
A4242003 / 4 "32 839NOK
PAC STRAPPING PRODUCTS -

Pneumatisk kombinasjonsverktøy

StilModellFor stroppebreddeSakMaterialeNødvendig trykkPris (eks. mva)
AAPT35003 / 4 "Pneumatisk kombinasjonsverktøyPolyester, polypropylen78 til 95 psi57 822NOK
BAPT14015/8 til 3/4 "Kombinasjonsverktøy for pneumatisk stroppingpolyester70 til 99 pund95 634NOK
SIGNODE -

Pneumatisk kombinasjonsverktøy

StilModellFor stroppebreddeMaterialeNødvendig trykkPris (eks. mva)
APNSC2-343 / 4 "Stål70 til 90 psi67 104NOK
BVFX 9/133/8 til 1/2 "--92 459NOK
CVT-16 HD5 / 8 "polyester85 til 90 psi105 876NOK
SIGNODE -

Pneumatisk stroppestrammer 19 til 32 mm

ModellSakPris (eks. mva)
PN2-114AD3ARJ51 890 NOK
VESTIL -

Pneumatisk polyesterremforsegling, 100 PSI maksimum, sølv

ModellSakPris (eks. mva)
PN-ST-1AG7XKG28 449 NOK
CARISTRAP -

Pneumatisk stroppestrammer stål

ModellSakPris (eks. mva)
CAT 38AD7EBY33 856 NOK

Pneumatiske stroppforseglinger og strammere

Pneumatiske stroppeverktøy forsegler, stramme og kutte stropper brukes til å sikre pakker og bunter for lagring og frakt. Raptor Supplies tilbyr disse verktøyene fra merker som Signode, Caristrap, Vestil og Pac Strapping-produkter. Verktøykatalogen inkluderer pneumatiske stroppeforseglere, pneumatiske stroppestrammere og pneumatiske kombinasjonsverktøy. De har stål-, polypropylen- eller polyesterkonstruksjon for økt holdbarhet og bøyestyrke. Stroppforseglingene legger press på tetningene, fester endene av stroppen, samt hindrer dem i å miste spenning som kan forskyve innholdet. De tilbudte stroppstrammerne sørger for at smekkene passer tett rundt buntene eller pakkene, og kutterne klipper remmen til de nødvendige lengdene mens de avpalleres eller før/etter oppstramming. Signode stropping-kombinasjonsverktøyene drives av trykkluftsystemer for å utføre alle de tre funksjonene med stropping (forsegling, strekk og kutt) i en enkelt operasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse verktøyene, tilgjengelig i stroppebredder på 1.25 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?