A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 34 " , Bolt Circle Dia.: 36.25 " , CFM @ 1.250-In. SP: 12,180 , Dimensjon A: 37.75 " , Dimensjon B: 21.375 " , Dimensjon C: 34.5 " , Dimensjon D: 29 " , Dimensjon E: 7 / 16 " , Drive Type: Belte , Høyde: 50.75 " , Boligfinish: Bakt emalje , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 34.625 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 Grader F , Maks. Dybde: 29 " , Maks. Innløpstemperatur: 200 Grader F , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Antall blader: 6 , Outlet Dia.: 34.625 " , Skaft Dia.: 1.187 " , Bredde: 37.75 "
Beltedrevne røraksiale vifter, 34 tommers bladdiameter
Dayton beltedrevne røraksialvifter monteres vertikalt eller horisontalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsspraybokser, rengjøringstanker og blanderom. Disse røraksialviftene har et skivehjul eller en propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite gap mellom huset og bladet for å forbedre vifteeffektiviteten. De har stålhus med bakt emaljemaling og aluminium/gnistbestandige aluminiumspropeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Remdriftvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse vifter i henhold til spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse røreksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 936 til 1251 rpm.