DAYTON 7F851 Vifterør Axial 34 In | AF3KLU

DAYTON 7F851 Vifterør aksial 34 tommer

På lager
Vare: AF3KLU Modell: 7F851

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.34 "
BladmaterialeGnistbestandig aluminium
Boltsirkel Dia.36.25 "
CFM @ 0.000-inn. SP14,430
CFM @ 0.125-inn. SP13,760
CFM @ 0.250-inn. SP13,020
CFM @ 0.500-inn. SP11,285
CFM @ 0.750-inn. SP7155
Dimensjon A37.75 "
Dimensjon B21.375 "
Dimensjon C34.5 "
Dimensjon D29 "
Dimensjon E7 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM936
Forsterker med full belastning6.0-5.4/2.7
Høyde50.75 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens37-3 / 4 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens34-1 / 2 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.34.625 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP1.83
Maks. Dybde29 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde10 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP2
Motor turtall1735
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.34.625 "
Fase3
Skaft Dia.1.187 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.39
Spenning208-230/460
Bredde37.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 129.4425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPForsterker med full belastningMaks. BHPMotorhusMotor HPMotor turtallPris
DAYTON 3C413 Rør aksialvifte 50-3/4 tommer H 37-3/4 tommers bredde | AC8LKW 3C413-Aluminum------37 711 NOK
DAYTON 7AF94 Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230 V | AF3BPU 7AF94936Aluminum14,43018.8 / 10.2-9.41.83Helt lukket vifte avkjølt2172545 086 NOK
DAYTON 7AF95 Røraksialvifte med drivpakke 115/230 V | AF3BPV 7AF951074Aluminum16,56030.0/15.02.78Helt lukket vifte avkjølt3174053 212 NOK
DAYTON 7AF96 Røraksialvifte med drivpakke 230 V | AF3BPW 7AF961251Aluminum19,29020.54.36Helt lukket vifte avkjølt5173058 254 NOK
DAYTON 7F852 Vifterør Axial 34 In | AF3KLV 7F8521074Gnistbestandig aluminium16,5608.7-7.8/3.92.78Helt lukket vifte avkjølt3174047 799 NOK
DAYTON 7F853 Vifterør Axial 34 In | AF3KLW 7F8531251Gnistbestandig aluminium19,29014.8-13.4/6.74.36Helt lukket vifte avkjølt5174548 840 NOK
DAYTON 7F854 Vifterør Axial 34 In | AF3KLX 7F854936Gnistbestandig aluminium14,4306.2-5.8/2.91.83Farlig beliggenhet, helt lukket vifte avkjølt2172552 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7F851 Vifterør aksial 34 tommer
46 747 NOK / enhet