Batterispenning: 24V DC , Kapasitet: 600 lbs. , Farge: Blå , Ledningslengde: 96 " , Dumpingstid: 25 sek. , Gaffellengde: 25 1 / 2 " , Gaffelbredde: 4 1 / 4 " , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 2" , Materiale foran: Glassfylt nylon , Håndtakshøyde: 46 " , HP: 2 hk , Lengde: 65.13 " , Materiale: Stål , Maks. Rotasjonsreise: 135 grader , Maks. Tiltvinkel: 135 grader , Antall fremre hjul: 2 , Antall bakhjul: 2 , Plattformlengde: 25.5 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 24.5 " , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Strømtype: Håndkontroll , Bakre hjulmateriale: Fenol , Type hjul bak: Sving , Bredde på hjul bak: 3" , Spenning: 12V DC , Bredde: 57.25 "