VESTIL JMD-1000-72 Multi-purpose Tote Dumper, 72 tommers dumper | AG7UTA

VESTIL JMD-1000-72 Multi-purpose Tote Dumper, 72 tommers dumper

På lager
Vare: AG7UTA Modell: JMD-1000-72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBin/Container Dumper
batteri~~POS=TRUNC11
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP24V DC
Kapasitet600 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde96 "
Utleverer høyde i72 "
Dump høyde72 "
Dumpingstid25 sek.
Gaffellengde25 1 / 2 "
Gaffelbredde4 1 / 4 "
Fremre hjul Dia.8"
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran2"
Materiale foranGlassfylt nylon
Håndtakets høyde46 "
Høyde59.56 "
HP2 hk
Lengde65.13 "
Nivå høyde59.0625 "
Lastekapasitet600 lbs.
MaterialeStål
Maks. Dump høyde72 "
Maks. Høyde131 "
Maks. Rotasjonsreise135 grader
Maks. Tiltvinkel135 grader
MåleenheterHVER
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
FaseIKKE RELEVANT
Plattform Lengde25.5 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24.5 "
Power12V DC
Strømledningslengde8 ft.
Strømforsyning TypeHåndkontroll
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakFenol
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak3"
Rotert høyde129.75 "
Spenning12V DC
Bredde57.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 478.8
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)166.69
Skipets bredde (cm)145.42
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDump høydeMaks. Dump høydeRotert høydePris
VESTIL JMD-1000-48 Multi-purpose Tote Dumper, 48 tommers dumper | AG7URY JMD-1000-4848 "48 "105.75 "99 523 NOK
VESTIL JMD-1000-60 Multi-purpose Tote Dumper, 60 tommers dumper | AG7URZ JMD-1000-6060 "60 "117.75 "103 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL JMD-1000-72 Multi-purpose Tote Dumper, 72 tommers dumper
111 065 NOK / enhet