Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN E1PBX trykknappkapsling 4.00 tommers høyde x 4.00 tommers bredde x 4.75 tommers dybde | AG2TMY 32FR10

HOFFMAN E1PBX trykknappskap 4.00 tommer Høyde x 4.00 tommer Bredde x 4.75 Tommer Dybde

På lager
Vare: AG2TMY Modell: E1PBXKryssreferanse: 32FR10
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
2 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknappinnkapsling
FARGEANSI 61 Grått polyesterpulver
RørstørrelseIngen inngangshull for kanaler gitt
Dybde4.75 "
Høyde4"
Hullstørrelse30mm
MaterialeMetal
MonteringsstilEksterne føtter
NEMA-vurdering12
Antall kolonner1
Antall hull1
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hoffman E1PBX trykknappkapsling er ideell for å holde 22.5 mm og 30.5 mm trykknapper med en dybde på 121 mm for å gi plass til ekstra trykknappkontaktblokker.

Egenskaper:

  • Hoffman E1PBX trykknappkabinett har en konstruksjon i mildt stål for strukturell stivhet.
  • Den har en oljebestandig pakning som sikrer en lekkasjesikker tilkobling.
  • Dette Hoffman-trykknappkabinettet er sømsveiset med jevn jording for å gi en jevn struktur.
  • Monteringsbrakettene er eksternt sveiset inn i dette kabinettet for enkel installasjon.
  • Dette ekstra dype trykknappkabinettet har et avtakbart innvendig hengsel for å bevare dekselåpningen mens du kobler til.
  • Den har også festeskruer som tillater rask montering, da den gjør det enkelt å sette opp på ulike steder i et samlebånd.

Kompatibelt tilbehør:

  • Hoffman Hol-Sealers hulltetninger: Disse ledningstetningene beskytter olje, smuss, vann og støv ved å forhindre lekkasjer, sprekker og åpninger i kanalen.
  • Hoffman Inngrepssikkert skruesett: Dette skruesettet har fire fengslende nylonskiver og fire skruer. Den er egnet for feltinstallasjon på skrudeksel Type 3R-skap og skrudeksel-trekkbokser.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS
  • REACH
  • UL 508A
  • cUL
  • NEMA / EEMAC
  • CSA
  • IEC 60529

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvilke festemidler følger med dette trykknappkabinettet?

A.

  • Oljebestandig pakning med lukkede celler
  • Fast dekselskrue
  • Jordingsstift

Sp. Er denne trykknappen korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har en pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHullstørrelseAntall hullBreddePris
HOFFMAN E1PBXM Trykknappskap 22.5 mm 1 hull Bløtt stål | AG2TMZ 32FR11 E1PBXM4"22mm14"2 222 NOK
HOFFMAN E2PBX trykknappskap 30.5 mm bløtt stål 6.00 tommer Høyde | AG2TND 32FR15 E2PBX6"30mm24"2 340 NOK
HOFFMAN E2PBXM trykknappskap 6.00 tommer Høyde x 4.00 tommer Bredde x 4.75 Tommer Dybde | AG2TNE 32FR16 E2PBXM6"22mm24"2 541 NOK
HOFFMAN E3PBX trykknappskap 8.00 tommers høyde x 4.00 tommers bredde x 4.75 tommers dybde | AG2TNJ 32FR20 E3PBX8"30mm34"2 658 NOK
HOFFMAN E4PBX trykknappskap 30.5 mm 4 hull | AG2TNN 32FR24 E4PBX1"30mm44"3 018 NOK
HOFFMAN E6PBX trykknappskap 30.5 mm 6 hull | AG2TNV 32FR30 E6PBX9.5 "30mm66.25 "3 523 NOK
HOFFMAN E10PBX trykknappskap, 30.5 mm størrelse, grå, stål | CH8HYY E10PBX-----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN E1PBX trykknappskap 4.00 tommer Høyde x 4.00 tommer Bredde x 4.75 Tommer Dybde
2 175 NOK / enhet