HOFFMAN

Hoffman, med hovedkontor i Anoka, Minnesota, USA, har produsert skap av høy kvalitet siden 1945. Les mer

filtre

Elektrisk

VVS og kjøling

Materialhåndtering

maskinvare

Pumps

Sikkerhet

Lim Tetningsmidler og tape

Fasteners

Håndverktøy

Motorer

Pneumatikk

Belysning

Test Instruments

Plumbing

Hydraulikk

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Malingsutstyr og forsyninger

Lab forsyninger

kraftoverføring

Smøring

Elektrisk filtre

kabinetterVis alle

  • Kapslinger for elektriske enheter

    Inkluderer koblingsbokser designet for utendørs kommersielle og industrielle applikasjoner som har en matekran til grenkretser. Har navåpning på toppen med deksel og utslag på bunnen av kabinettet

  • Kabinett tilbehør

    Inkluderer aksialvifter, kabelholdere, burmuttere, klemmesett, datalommer, eksosgrill og filtre som skal brukes med kabinetter for å erstatte gamle deler

  • Kabinett Klimaanlegg

    Designet for å opprettholde en forhåndsinnstilt temperatur, sikre et miljøfritt forurensning og gi høy varmespredning til kritiske deler inne i et kabinett. Designet på grunnlag av Peltier-effekten som tillater rask avkjøling av små innendørs og utendørs skap

  • Tilbehør til klimaanlegg

    Termostater designet for å regulere og overvåke lufttemperaturen i innkapslinger som inneholder varmeemitterende utstyr. Har en bi-metall temperaturføler, og sørge for både panelmontering og DIN-skinnemontering. Filtre, fingerbeskyttere og deksler er også tilgjengelig

  • Kapslingskjøler
  • Hullpakninger

    Beskytt hull, kanalåpninger og knockout-åpninger mot smuss, støv, vann og olje. Utstyrt med en 16-gauge rustfri stålplate for ekstra støtte og stålforseglinger med en polyesterpulvermaling. Tilgjengelig i karbonstål og rustfritt stål   

  • Kabinettvindu og vindussett

    UL-listede sett som er ideelle for innendørs og utendørs Type 3R, 4, 4X og 12 applikasjoner, samt fjerne overdreven innvendig fuktighet eller varme. Tilgjengelig i 304 SS, 316L rustfritt stål og varmet stålkonstruksjon  

  • Kapslinger for farlig plassering
  • Trykknappkabinetter

    Innkapslinger i rustfritt stål/metall med forhåndsborede hull for å huse oljetette trykknapper, pilotlys og brytere i fast størrelse. Tilgjengelig i 12, 4 og 4 NEMA-klassifiseringsalternativer  

TrådveierVis alle

Programmerbare logiske kontroller (PLC)Vis alle

  • Programmerbar kontroller og skjermtilbehør

    Landskapsorienterte HMI-skap med lys grå stålkonstruksjon og forhåndsborede hull på toppen for armmontering. Videre utstyrt med komfortable grep på håndtakene og frontplater i aluminium for økt beskyttelse  

Om HOFFMAN

Hoffmans omfattende katalog inkluderer kabinettklimaanlegg, kabinettkjølere, elektriske sikkerhetsbokser og ledningshåndteringsverktøy. Merkets doble tilgangsskap huser store komponenter, som motorstartere, frekvensomformere, kontaktorer og PLS-er i olje & gass, avløpsvann, petrokjemisk og kraftverksmiljøer. Disse NEMA-klassifiserte skapene har en trepunkts låsemekanisme, et PowerGlide-hengelås i stål og skumpakninger for å oppnå en vann- og lufttett forsegling. Hoffman skrånende trykknappkapsler foran hold 30.5 mm eller 22.5 mm trykknapper og brytere. De har utvendig sveisede monteringsbraketter for enkel installasjon. Disse IP65-klassifiserte skapene har en konstruksjon i mildt stål for strukturell stivhet og pulverfinish for korrosjonsbestandighet.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Hoffman delenummer kryssreferanser ofte til forskjellige Cooper B-Line, Wiegmann og Salsbury produkter. Så hvis du leter etter Hoffmans kabinetter som enten er foreldet eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende varer tilgjengelig.

Levering

Hoffmans produkter varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Hoffman PROLINE modulære kabinetter

Hoffman PROLINE modulære kabinetter har en robust ramme for å beskytte utstyret mot påkjenninger fra bevegelse og frakt. De har vindusdører med låsesystem for å få en solid tetning med lav cl...Les meg 

Hoffman Ultrx-skap

Hoffman UltrX-skapene har et glassfiberdesign og rene linjer og har skjulte hengsler for estetiske formål. Disse kabinettene motstår korrosjon og beskytter lagrede gjenstander mot tøffe værforhold...Les meg 

Hoffman PolyPro kabinetter

Hoffman PolyPro-kapslinger gir utmerket ultrafiolett og miljøbeskyttelse. De har et overlappende not-og-fjær hevet deksel og en pakning for å oppnå en sikker Type 4X-tetning. Deres inter...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Bør Hoffman varmeovner plasseres høyt eller lavt?

Varm luft stiger raskere enn kald luft. Så, for optimal oppvarming, plasser denne varmeren på lavere nivåer.

Hva er forskjellen mellom et kabinett og en koblingsboks?

Koblingsbokser er mindre i størrelse enn skap. Også, kabinetter kommer i forskjellige stildeksler, for eksempel skrudeksel, hengsel med skrudeksel og hengsel med låsdeksel.

Hva er formålet med innkapslingen?

Innkapslinger beskytter elektrisk utstyr i industri- og bruksapplikasjoner. De skjermer utstyr mot elektromagnetisk og radiofrekvent interferens.

Merke eksklusive produkter