HOFFMAN Kabinett Klimaanlegg

Designet for å opprettholde en forhåndsinnstilt temperatur, sikre et miljøfritt forurensning og gi høy varmespredning til kritiske deler inne i et kabinett. Designet på grunnlag av Peltier-effekten som tillater rask avkjøling av små innendørs og utendørs skap

filtre

StilModellampsBtuHBoligfargeHousing MaterialNEMA innkapslingstypeFaseSpenningPris (eks. mva)
AG520846G0513.1/3.28800/9800RAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkertRustfritt stålNEMA 4X3400/460115 355NOK
AG520846G0503.1/3.28800/9800RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 123400/46091 795NOK
AG521246G0503.6/3.511,100/12,000RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 123400/460124 078NOK
AG521246G0513.6/3.511,100/12,000RAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkertRustfritt stålNEMA 4X3400/460141 384NOK
AG520826G0505.6/7.0 til 6.27300/8200RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig230 / 208-23091 167NOK
AG521226G0509.1/10.6 til 9.512,000/12,500RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig230 / 208-230118 991NOK
AG520816G05011.2/12.37300/8200RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig11584 553NOK
AG521216G05016.1/2112,000/12,500RAL 7035 lysgrå pulverlakkertGalvanisert plateNEMA 12enslig115115 608NOK
HOFFMAN -

T-serien T53 mellomstore utendørs kabinett klimaanlegg

Hoffman T-serien T53 mellomstore utendørs kabinett klimaanlegg brukes til å opprettholde ideelle temperaturer i utendørs kabinetter som er vert for sensitivt elektronisk utstyr. De brukes i telekommunikasjon, industriell automasjon og overvåking. Disse klimaanleggene er designet med et kompakt fotavtrykk for effektiv plassutnyttelse og maksimal kapasitetsoptimalisering. De kommer med et rengjørbart og gjenbrukbart nettingfilter i aluminium som beskytter spoler, og sikrer optimal kjøleytelse. De har malt galvanisert platemetall / rustfritt ståldeksel, egnet for robuste fabrikk- og utendørsforhold. Disse klimaanleggene har monteringsflenser for enkel installasjon og har doble luftflyttere på kondensatorsiden for økt pålitelighet. De har en pålitelig mekanisk termostat på skapsiden, som sikrer enkel og konsekvent temperaturkontroll. Disse klimaanleggene tilbyr R134A / R-407C kjølemidler for effektive kjøleløsninger.

StilModell
AT531926G100
RFQ
AT531926G150
RFQ
AT531946G400
RFQ
StilModell
AT622226G150
RFQ
AT622246G400
RFQ
HOFFMAN -

T-serien T70 klimaanlegg med stor kapasitet

StilModell
ATE090624011
RFQ
ATE090624010
RFQ
ATE090624020
RFQ
HOFFMAN -

Spectra Cool G52-serien innendørs klimaanlegg

StilModellampsBtuHSpenningPris (eks. mva)
AG521226G060----
RFQ
AG520826G060----
RFQ
AG521216G060----
RFQ
AG520846G060----
RFQ
AG521246G060----
RFQ
BG520826G0515.6/7.0 til 6.27300/8200230 / 208-230106 500NOK
BG521226G0519.1/10.6 til 9.512,000/12,500230 / 208-230132 913NOK
BG520816G05111.2/12.37300/8200115103 468NOK
BG521216G05116.1/21.012,000/12,500115129 703NOK
HOFFMAN -

Genesis MHB11-serien innendørs klimaanlegg

StilModellampsBtuHDybdeHøydeSpenningKoblingsmetodePris (eks. mva)
AMHB110446G400-------
RFQ
AMHB110246G400-------
RFQ
BMHB110226G3065.5/4.62200/220021.08 "10.25 "220/2306 fot ledning med NEMA 6-15 plugg71 353NOK
BMHB110426G3068.0/7.53300/400021.08 "10.25 "220/2306 fot ledning med NEMA 6-15 plugg89 306NOK
BHB160826G0409.4/10.27075/813325.19 "15.25 "2306 fot ledning med NEMA 5-20 plugg121 065NOK
BMHB110216G3069.8/9.02200/220021.08 "10.25 "1156 fot ledning med NEMA 6-15 plugg69 317NOK
BMHB110416G30714.7/13.63300/400021.08 "10.25 "110/1156 fot ledning med NEMA 5-20 plugg88 276NOK
HOFFMAN -

Spectra Cool N16-serien smale, kompakte klimaanlegg innendørs

Hoffman SpectraCool N16-seriens klimaanlegg er designet for å gi pålitelige kjøleløsninger for elektriske kabinetter, skap og industrielle applikasjoner der temperaturkontroll er avgjørende. De har en mild stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og et høyt styrke-til-vekt-forhold. Disse klimaanleggene opererer ved temperaturer fra -40 til 131 grader F. De har termostater som lar dem stille inn og opprettholde temperaturen i kabinettet. Disse klimaanleggene kommer med monteringsflenser for enkel installasjon.

HOFFMAN -

Spectra Cool N28-serien smale innendørs/utendørs kabinett klimaanlegg

StilModell
AG572026G060
RFQ
AG572026G051
RFQ
AG572046G060
RFQ
HOFFMAN -

Spectra Cool N43-serien smale innendørs/utendørs kabinett klimaanlegg

StilModell
AN431226G050
RFQ
AN431246G050
RFQ
BN431246G051
RFQ
StilModell
AN210216G060
RFQ
AN210226G060
RFQ
AN210246G060
RFQ
StilModell
AN280426G060
RFQ
AN280416G060
RFQ
AN280446G060
RFQ
HOFFMAN -

Spectra Cool N36-serien smale innendørs/utendørs kabinett klimaanlegg

HOFFMAN -

Spectra Cool N36-serien med smale innendørs klimaanlegg

12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?