Snap-knapper

filtre

VALCO -

Snap-knapper

StilModellMålerHode Dia.HodehøydeMaterialeStiltypenBreddePris (eks. mva)
AA134. 0180.250 "0.39 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.35 "91NOK
BE130. 0180.240 "og 0.240"0.280 "og 0.280"C-1050 stålEdual0.35 "98NOK
CB130. 0180.250 "0.28 "C-1050 stålBEnkelt slutt0.365 "80NOK
AA130. 0180.250 "0.28 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.365 "77NOK
DD131. 0180.250 "0.28 "C-1050 stålDDouble End0.365 "53NOK
BE140. 0200.302 "og 0.302"0.370 "og 0.290"C-1050 stålEdual0.44 "104NOK
CB134. 0200.250 "0.39 "C-1050 stålBEnkelt slutt0.35 "91NOK
CB150. 0200.312 "0.37 "C-1050 stålBEnkelt slutt0.44 "87NOK
DD150. 0200.312 "0.37 "C-1050 stålDDouble End0.44 "56NOK
AA150. 0200.312 "0.37 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.44 "92NOK
EII130. 0220.250 "0.28 "Rustfritt stålIIEnkelt slutt0.25 "178NOK
EII132. 0250.250 "0.37 "Rustfritt stålIIEnkelt slutt0.312 "182NOK
DD182. 0250.375 "0.44 "C-1050 stålDDouble End0.53 "75NOK
AA161. 0250.365 "0.37 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.51 "105NOK
AA180. 0250.375 "0.37 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.51 "106NOK
CB180. 0250.375 "0.37 "C-1050 stålBEnkelt slutt0.51 "117NOK
DD181. 0250.375 "0.37 "C-1050 stålDDouble End0.53 "71NOK
AA170. 0250.365 "0.37 "C-1050 stålAEnkelt slutt0.53 "110NOK
EII150. 0250.312 "0.37 "Rustfritt stålIIEnkelt slutt0.312 "203NOK
EII180. 0300.375 "0.37 "Rustfritt stålIIEnkelt slutt0.375 "205NOK

Snap-knapper

Disse trykknappene er mye brukt i rullestoler, bærbare toaletter, krykker, elektriske transformatorer, teleskopstenger, bannerstativ, kiosker, fiskeutstyr, fotball- og hockeymål og pop-up-telt. De brukes også til å feste stoff til faste overflater som plast, papp eller tre.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en trykkknappsløp?

Det er den stilklignende delen av trykknappen som er naglet inn i sammenkoblingskomponenten. Den ekstruderer ut av baksiden av knappetoppen.

Hva får snaps til å slutte å holde?

En snaps stud (bunn) festes ofte til en solid overflate, for eksempel siden av en båt. Den støtter stikkontakten (topp), som er naglet til knapphettens underside. En stram trådfjær som omgir tappen når den settes på og løftes av, er plassert inne i sokkelen. Over tid mister fjæren styrke, noe som fører til at festet svikter.

Hvordan stabiliserer du snaps?

For stabilisering kan et innsydd materiale som et ikke-smeltbart eller vevt grensesnitt, bomullsstoff med tilsvarende vekt eller twilltape brukes.

Kan du bruke trykknapper på nytt?

Ikke bruk trykklåsdeler på nytt da de blir skadet. Kast dem og begynn med nye deler.

Hvordan erstatte utslitte trykknapper?

  • Bestem typen og størrelsen på de eksisterende snapsene.
  • Fjern den gamle sokkelen ved å bore av naglen med et bor fra den rullede siden av naglen.
  • Installer den nye kontakten med et monteringsverktøy med trykknapper.

Hva er betydningen av en trykknapplukking?

En trykknapplukking bruker trykknapper, som i hovedsak er to skiver som passer sammen som tette stikksagbiter. Den ene skiven har en utstående ende, og den andre er konkav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?