HOFFMAN Spectra Cool N36-serien med smale innendørs klimaanlegg


Hoffman SpectraCool N36-serien smale klimaanlegg bruker energieffektive roterende kompressorer for å tilby en kjølig/varm lufttilførsel når de er installert i et smalere kabinett med lav dybde. Disse klimaanleggene passer på 12-tommers (300 mm) dype vegg- og gulvmonterte kabinetter med minimal bruk av synlig feste. De krever 115, 230 eller 460VAC strømtilførsel inne i rekkeklemmen og har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon med lysegrå, semi-teksturert pulverlakkering....Les meg

filtre

Arbeidsmekanisme

  • Når skapet eller omgivelsestemperaturen er under innstillingspunktet for varmetermostaten, slås disse enhetene på for å slå på varmeren. Når temperaturen når 10 grader over oppvarmingssettpunktet, slås enhetene av.
  • Når skapet eller omgivelsestemperaturen er over kjøletermostatens settpunkt, slås disse enhetene på for å slå på termostaten og kompressoren. Når temperaturen når 10 grader under kjølesettpunktet, slås enhetene av.
  • Termostatsettpunkt for kjøling er forhåndsinnstilt til 80 grader F og termostatsettpunkt for oppvarming er forhåndsinnstilt til 55 grader F.

Egenskaper

  • Hoffman SpectraCool N36-serien smale klimaanlegg har et aluminiumsnettfilter som kan rengjøres og gjenbrukes for å beskytte spoler mot forurensninger og sikre maksimal kjøleytelse.
  • De har en mekanisk termostat på skapet for enkel kontroll av temperatursettpunkter.
  • Kondensatorspolene deres er støvbestandige for filterfri drift i de fleste applikasjoner.
  • Innendørs klimaanlegg har videre aktiv kondensatstyring med varmelist, avstengingsrelé for matchende dørbryter og andre systemkrav og funksjonsfeilbryter som sikkerhetsstandard.
  • De har en normal kapasitet på 5400 til 8500 BTUh eller 1581 til 2401W.
  • Disse klimaanleggene bruker R134a jordvennlige kjølemedier.
  • De kommer med monteringsutstyr, pakninger og en brukerveiledning for enkel installasjon.

Standarder og godkjenninger

  • UL / cUL
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er temperaturvurderingen til disse smale klimaanleggene i Hoffman SpectraCool N36-serien?

Disse klimaanleggene drives ved temperaturer fra -40 grader C (-40 grader F) til 131 grader C.

Hvordan installerer du disse smale klimaanleggene i Hoffman SpectraCool N36-serien?

  • Inspiser klimaanlegget og avgjør om det skal monteres på overflaten eller forsenket.
  • Klargjør kapslingsåpningen og bruk et pakningssett for å installere pakninger til klimaanlegget.
  • Monter klimaanlegget på kabinettet i oppreist stilling.
  • Koble enheten til termostaten om nødvendig.
  • Koble strømledningen til en riktig jordet strømforsyning.
  • Still inn temperatur i termostaten.

Hva er fjerntilgangskontrollen i disse smale klimaanleggene i Hoffman SpectraCool N36-serien?

Utvalgte smale klimaanlegg i Hoffman SpectraCool N36-serien har fjernkontrollenheter for fjernovervåking og styring av optimale temperaturnivåer fra hvor som helst i verden med en sikker internettforbindelse. Disse integrerte, parametriske kontrollerenhetene støtter opptil 2 temperatursensorer og 10 alarmer og håndterer flere kommunikasjonsprotokoller som SNMP, Modbus TCP, Ethernet / IP og Profinet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?