DESTACO 213 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Base lengde: 1" , Base Bredde: 1.06 " , Klemmestangåpning: 90 grader , Diameter: 0.170 " , Håndtaksåpning: 60 grader , Total lengde: 4.050 "
StilModellHøyde under klemmearmenKlemmearm lengdeSlå på Lock PlusMonteringsbaseKlemmearmstilHoldekapasitetMaterialeHandlePris (eks. mva)
A
213-UL
0.65 "0.85 "NeiFlensÅpen U-Bar150 kgStålHorisontal274NOK
B
213-U
0.65 "1.42 "NeiFlensU-bar150 kgStålHorisontal262NOK
C
213-USS
0.66 "1.42 "NeiFlensU-bar150 kgRustfritt stålHorisontal492NOK
D
213-UB
0.77 "1.42 "NeiRettU-bar150 kgStålHorisontal280NOK
E
213-UB-L
0.77 "0.85 "NeiRettÅpen U-Bar150 kgStålHorisontal591NOK

213 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 213-serien horisontale holdeklemmer brukes i monteringsapplikasjoner og kan erstatte festemidler i festeapplikasjoner. Disse holdeklemmene er tilgjengelige i en rustfri stålkropp og har en holdekapasitet på 150 lb (68.039 kg), med et ergonomisk håndtak for bedre grep.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?